Recipientes para muestreo medioambiental preconservado
Recipientes para muestreo medioambiental preconservado
Recipientes para muestreo medioambiental preconservado
Recipientes para muestreo medioambiental preconservado
Recipientes para muestreo medioambiental preconservado
Thermo Scientific™

Recipientes para muestreo medioambiental preconservado

Reduzca el tiempo, el trabajo y el contacto con productos químicos asociados a la dilución y al alicuotado de conservantes químicos con nuestros recipientes para muestreo con conservación química.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorConservante
PP141-40AEP.5HAÁmbar0,5 mL de ácido hidroclórico 1:1
PP140-40CEP.5HATransparente0,5 mL de ácido hidroclórico 1:1
PP140-40CEP.2HATransparente0,2 mL de ácido hidroclórico 1:1
PP141-40AEP.2HAÁmbar0,2 mL de ácido hidroclórico 1:1
Número de catálogo PP141-40AEP.5HA
Precio (MXN)
-
Color:
Ámbar
Conservante:
0,5 mL de ácido hidroclórico 1:1

Simplifique la conservación sobre el terreno con los recipientes para muestreo medioambiental con conservación química Thermo Scientific™ y disfrute de la tranquilidad y comodidad que le ofrecen. El uso de recipientes y productos químicos con certificación reduce el riesgo de contaminación de recipientes y conservantes. Reduzca el tiempo, el trabajo y el contacto con productos químicos asociados a la dilución y al alicuotado de conservantes químicos para preparar juegos de recipientes para muestreo medioambiental. Elija entre nuestros recipientes con conservación química estándar o permítanos asesorarle para crear combinaciones personalizadas de conservantes y recipientes acordes a sus necesidades analíticas.

  • Recipientes estándar para muestras con certificado Thermo Scientific con conservación mediante conservantes químicos certificados para el análisis de muestras medioambientales
  • Envasados de conformidad con los requisitos de transporte de la norma 49 CFR Parte 173.4 del Departamento de Transporte de EE. UU. relativa a la clasificación de pequeñas cantidades para transporte ferroviario y por carretera

Información sobre pedidos:

Los recipientes con conservación personalizada están disponibles como pedido especial:

  • Elija un recipiente para muestreo medioambiental Thermo Scientific certificado estándar
  • Elija un producto químico de nuestra lista de productos químicos estándar
  • Especifique el volumen y la concentración del producto químico para el alicuotado en cada recipiente
  • Pedido mínimo de 10 cajas

Productos disponibles solo en EE. UU.

Incluye:

Recipientes para muestras certificados dosificados con conservantes químicos, certificado de análisis de recipientes y conservantes, recipientes con códigos de barras individuales trazables a los certificados, etiquetas de análisis de muestras independientes para uso opcional, envasado conforme a la normativa relativa a materiales peligrosos. Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) disponible a petición.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertified to meet the EPA Performance Based Specifications for volatile organic compounds
Tamaño del tapón24-414
Diámetro exterior (imperial)1,1 in
Altura (imperial)3,75 in
Altura (métrico)95 mm
NivelCertified
N.º por caja72
Conservante0,5 mL de ácido hidroclórico 1:1
Tipo de productoEnvironmental Sample Container
Grosor (métrico)3.17 mm
Volumen (imperial)1 oz
Volumen total (métrico)40 mL
Tipo de tapónSepta Cap
ColorÁmbar
Diámetro exterior (imperial)28 mm
MaterialGlass (Type 1)
Volumen (métrico)40 mL
Unit SizeEach