Estufas compactas Precision™
Thermo Scientific™

Estufas compactas Precision™

Conserve el valioso espacio en la mesa de trabajo con una estufa compacta con convección mecánica o por gravedad. Ideal para aplicaciones de secado y horneado.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloMaterial de la cámaraPantallaTensión
PR305225GConvección por gravedadAluminioAnalógico120 V
PR305220GConvección por gravedadAluminioAnalógico240 V
PR305220MConvección mecánicaAcero inoxidableLED240 V
PR305225MConvección mecánicaAcero inoxidableLED120 V
Número de catálogo PR305225G
Precio (MXN)
-
Modelo:
Convección por gravedad
Material de la cámara:
Aluminio
Pantalla:
Analógico
Tensión:
120 V
Conserve el valioso espacio en la mesa de trabajo con las estufas compactas Thermo Scientific™ Precision™, con convección mecánica o por gravedad. Ideal para aplicaciones de secado y horneado. Doble pared interior con aislamiento a base de sílice de 2,5 cm (1 pulg) y exterior de acero laminado en frío con revestimiento de pintura en polvo. La luz piloto indica visualmente el estado de funcionamiento de la estufa.
Características principales
  • Doble pared interior con aislamiento a base de sílice de 2,5 cm (1 pulg) y exterior de acero laminado en frío con revestimiento de pintura en polvo
  • La luz piloto indica visualmente el estado de funcionamiento de la estufa

Modelos de convección por gravedad

  • Secado suave con baja turbulencia: el aire se desplaza verticalmente a través de la cámara para calentar las muestras
  • El termostato bimetálico de seguridad a alta temperatura predefinido garantiza protección contra sobrecalentamiento

Modelos de convección mecánica

  • Calentamiento uniforme, control preciso de la temperatura y secado rápido
  • Termostato hidráulico
  • Indicador LED
  • Cámara de acero inoxidable

Información para pedidos:

Los estantes adicionales se venden por separado.

Incluye:

uno fijo y dos estantes ajustables.

Recomendado para:

secado y horneado

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadUL/cUL listed
Material de la cámaraAluminio
Tipo de controladorBimetallic Thermostat
Fondo interior (imperial)11,5 in
Fondo interior (métrico)29 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)11.5 x 16 x 16.2 in. (29 x 41 x 41 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)13.5 x 18.5 x 22.5 in. (34 x 47 x 57 cm)
PantallaAnalógico
Requisitos eléctricos120 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura (imperial)22.5 in.
Altura (imperial) interior16.2 in.
Altura (métrico)57 cm
Altura (métrico) interior41 cm
Longitud (imperial)13.5 in.
Longitud (métrico)34 cm
ModeloConvección por gravedad
Peso con embalaje (imperial)57 lb.
Peso con embalaje (métrico)26 kg
Anchura (imperial)18.5 in.
Anchura (imperial) interior16 in.
Anchura (métrico)47 cm
Anchura (métrico) interior41 cm
Capacidad (métrico)48 L
Temperatura (métrico)Ambient +5° to 210°C
TipoConvección por gravedad
Tensión120 V
Unit SizeEach