Orion™ Pro Star DO213 Dissolved Oxygen Bench Meter
Orion™ Pro Star DO213 Dissolved Oxygen Bench Meter
Orion™ Pro Star DO213 Dissolved Oxygen Bench Meter
Thermo Scientific™

Orion™ Pro Star DO213 Dissolved Oxygen Bench Meter

Designed to provide accurate and reliable dissolved oxygen, barometric pressure and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star DO213 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호유형
PSTAR2130DO Bench Meter with Stand
PSTAR2135DO Bench Meter Standard Kit
PSTAR2136DO Bench Meter BOD Kit
PSTAR2137DO Bench Meter Optical Kit
카탈로그 번호 PSTAR2130
제품 가격(KRW)
2,458,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
2,891,000
할인액 433,000 (15%)
Each
유형:
DO Bench Meter with Stand
제품 가격(KRW)
2,458,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
2,891,000
할인액 433,000 (15%)
Each

정확하고 신뢰할 수 있는 용존 산소, 기압, 온도 분석을 할 수 있도록 설계된 Orion Pro Star DO213 벤치 미터는 고성능의 현대적인 미터가 필요한 실험실에 적합합니다. 7인치 고해상도 컬러 디스플레이와 반응성이 뛰어난 정전식 터치스크린이 특징인 Orion Pro Star는 간편하고 사용하기 쉬운 혁신적인 미터입니다. Orion Pro Star 미터는 단계별 지침을 안내하는 화면상의 가이드를 제공하며, 날짜 및 시간 스탬프가 있는 교정 로그와 데이터 로그를 통해 GLP 준수를 지원합니다.

Orion Pro Star DO213 dissolved oxygen 벤치 미터는 현대적이고 사용하기 쉬운 미터 및 신뢰할 수 있는 데이터 reporting이 필요한 실험실에서 정확하고 신뢰할 수 있는 실험을 할 수 있도록 설계되었습니다. Orion Pro Star 벤치 미터의 장점은 다음과 같습니다:

  • 대형 7인치 고해상도 컬러 디스플레이
  • 장갑을 낀 상태에서도 작동 가능한 반응형 정전식 터치스크린
  • 인체공학적 시야를 보장하는 각도의 디스플레이
  • 간소화되고 작동하기 쉬운 사용자 인터페이스
  • 수직적 미터 디자인으로 작업 공간 최적화
  • GLP 준수 지원
  • 날짜 및 시간과 함께 파라미터당 20개의 교정 로그 저장
  • 날짜 및 시간과 함께 10,000개의 데이터 로그 세트 저장
  • 장기 데이터 보관을 위해 프린터, 컴퓨터 또는 USB 플래시 드라이브에 출력
  • 옵션 USB 바코드 스캐너, USB 키보드 또는 USB 마우스로 샘플 ID 입력
  • 미터에서 제어 가능한 교반 프로브

Orion Pro Star DO213 dissolved oxygen 벤치 미터는 다음과 같은 측정 기능을 제공합니다.

  • 온도를 포함한 DO as % saturation, DO 농도 in ppm or mg/L

미터 설정 마법사를 통해 처음 사용할 때도 쉽게 설정할 수 있으며, 이 마법사는 미터 및 측정 설정에 대한 중요한 정보를 사용자에게 안내합니다. 화면의 미터 투어와 가이드를 활용하여 교정, 측정, 미터의 연결, 전극 스탠드 조립 방법, pH 전극 사용법을 자세히 이해할 수 있으며, 미터 작동, 경고 및 필요한 유지보수 방법을 확인할 수 있습니다. 단계별 지침이 제공되는 교정 가이드를 활용하여 올바르게 교정을 수행할 수 있으며, 정확하고 신뢰할 수 있는 report 가능한 실험을 할 수 있습니다.

대형 7인치 컬러 터치스크린 디스플레이로 측정값을 쉽게 확인할 수 있습니다. 기본, 고급, 사용자 지정 측정 디스플레이 형식을 선택하여 측정 모드에서 선호하는 정보만 보이도록 할 수 있습니다. 그래프 보기를 선택하여 시간에 따른 온도를 포함한 그래프를 확인할 수 있습니다. 측정을 하는 동안, USB 바코드 스캐너, USB 키보드, USB 마우스를 사용하여 샘플을 식별하는 정보를 쉽게 입력할 수 있습니다. 미터 제어가능한 교반 프로브를 추가하면 마그네틱 판과 막대 없이도 균일하게 샘플을 교반할 수 있습니다.

미터의 교정 로그는 날짜와 시간을 포함하여 파라미터 당 최대 20개의 교정 결과를 저장, 표시하고 내보낼 수 있습니다. 교정 로그는 사용자별로 필터링할 수 있으며, 날짜 범위별로 또는 모두 한 번에 내보낼 수 있습니다.

Orion Pro Star 미터를 사용하면 측정값을 데이터 로그로 저장하여 장기적으로 데이터를 보관할 수 있습니다. 데이터 로그는 날짜와 시간을 포함한 최대 10,000개의 데이터를 저장, 표시하고 내보낼 수 있습니다. 각각의 데이터 로그는 폭넓은 측정 정보를 제공하고, 화면상에서 읽기 쉬운 목록으로 정리됩니다. 데이터 로그는 사용자, 날짜 및 시간, 로그 번호별로 필터링할 수 있으며 날짜 및 시간 범위, 로그 번호 범위별로 또는 모두 한 번에 내보낼 수 있습니다.

Orion Pro Star 미터는 데이터 로그, 교정 로그 및 Method를 프린터, 컴퓨터 또는 USB 플래시 드라이브로 출력하여 장기적으로 데이터를 보존할 수 있습니다. 데이터는 보기 쉬운 report 파일이나 Microsoft Excel과 같은 프로그램으로 가져올 수 있는 CSV(Comma Separated Value) 파일로 저장할 수 있습니다. 내보낸 파일은 전체, advanced, intermediate, basic 데이터 범위를 설정하여 각 사용자가 필요로 하는 정보를 포함하도록 할 수 있습니다. 또한 Orion Pro Star 미터는 LIMS, HyperTerminal, PuTTY 및 추가 데이터 수집 소프트웨어를 포함한 컴퓨터 프로그램과 연동이 가능합니다.

Orion Pro Star 미터는 측정 Method를 저장하여 분석방법 및 SOP를 표준화할 수 있습니다. 파라미터 당 최대 10개의 Method를 저장할 수 있습니다. 다른 Orion Pro Star 벤치 미터로 Method를 가져오거나 내보내어 여러 미터에서 표준화된 실험을 할 수 있습니다.

보안모드를 활용하여 최대 3명의 관리자와 30명의 사용자 계정으로 로그인하고 비밀번호를 보호할 수 있습니다. 관리자는 미터 기능에 대한 사용자의 접근 레벨을 선택할 수 있습니다. 날짜 및 시간 설정, 기기 설정, 데이터 로그 및 교정 로그에 대한 접근을 제한할 수 있으며, 각 사용자에 대해 전체 접근 가능부터 기본 데이터 수집만 허용하는 수준까지 설정할 수 있습니다. 관리자는 데이터의 신뢰성을 위해 사용자 목록과 Audit trail을 내보낼 수 있습니다.

Orion Pro Star 미터의 전극 스탠드는 전극을 안전하고 부드럽게 샘플 용액으로 이동시킬 수 있도록 합니다. 전극 스탠드의 중량 받침대는 안정적이며, 미터 근처에 자유롭게 배치할 수 있습니다. 다양한 전극 홀더로 다양한 유형의 전극을 안전하게 고정할 수 있습니다. 내장된 측면 채널을 통해 스탠드 내부에 전극 케이블을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

사양
AC 어댑터Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
정확도(바로미터)±6.0 mmHg; ±0.008 bar
정확도(DO)±2% saturation; ±0.02 mg/L or ppm
정확도(폴라로그래픽 DO)±2% saturation; ±0.02 mg/L or ppm
정확도(RDO)±2% saturation; ±0.02 mg/L or ppm
정확도(온도)±0.3°C, ±0.5°F
알람 출력Calibration reminder alarm, high and low limit alarm per parameter
백라이트 옵션Yes
대기압 보정Yes, automatic with built-in barometer or manual
보정 모드Water-saturated air (100% and 0% saturation), air-saturated water (100% and 0% saturation) or custom concentration value (Winkler)
인증/적합성CE, TUV 3-1, FCC Class A
채널1
데이터 포인트10,000 with Date and Time Stamp
치수(길이 x 폭 x 높이)218.9 x 153.2 x 91.33 mm; 8.62 x 6.03 x 3.60 in.
디스플레이 유형7-in. High-resolution Color Graphic LCD
용도(애플리케이션)Meter with stand, purchase electrode for applications separately. Compliant with DO methods ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 17289 (optical), ISO 5814 (polarographic); BOD methods ISO 5815, Standard Methods 5210 B (BOD AutoStir 086030MD recommended).
포함Meter with electrode stand, USB flash drive, computer cable, 100-240V 50/60Hz universal power adapter (purchase electrode separately)
입력9-pin MiniDIN for dissolved oxygen with ATC
키패드Capacitive touchscreen user interface
언어Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish
로그 기능 유형Automatic with Auto-Read and Timed Read Modes, Manual with Continuous Read Mode
메모리Non-volatile
방법10
모델DO213
출력USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO)±2% saturation
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO)0.1, 1% saturation
백분율 포화도 범위(RDO)0.0 to 600.0% saturation
백분율 포화 분해능(RDO)0.1, 1% saturation
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO)±2% saturation
압력 범위400.0 to 850.0 mmHg; 0.533 to 1.133 bar
프로브 유형Polarographic or optical DO electrode
범위(DO)0.0 to 600.0% saturation; 0.01 to 90.0 mg/L or ppm
분해능(DO)0.1, 1% saturation; 0.01, 0.1 mg/L or ppm
분해능(폴라로그래픽 DO)0.1, 1% saturation; 0.01, 0.1 mg/L or ppm
분해능(RDO)0.1, 1% saturation; 0.01, 0.1 mg/L or ppm
분해능(온도)0.1°C, 0.1°F
염도 계수0.0 to 50.0 ppt
온도 프로브 보정1 or 2 point temperature offset calibration
온도 선택Automatic with ATC temperature sensor, ambient or manual
유형DO Bench Meter with Stand
워런티2 year meter warranty
중량(영국식 단위)2.2 lb.
중량(미터법)1.00 kg
IP 등급IP54
Measurement ModesDissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature and Barometric Pressure), Dissolved Oxygen (% Saturation with Temperature and Barometric Pressure), Dissolved Oxygen (% Saturation with Temperature and Barometric Pressure)
Percent Saturation Range Polarographic DO0.0 to 600.0% saturation
범위(폴라로그래픽 DO)0.0 to 600.0% saturation; 0.01 to 90.0 mg/L or ppm
범위(RDO)0.0 to 600.0% saturation; 0.01 to 90.0 mg/L or ppm
상대 습도 범위5 to 85%, non-condensing
센서 유형Dissolved Oxygen Sensor
온도(미터법) 범위-30.0°C to +130.0°C
Unit SizeEach