Product Image
Thermo Scientific™

Fuentes de rayos X de 60 kV Kevex PXS4-611W

La fuente de rayos X de 60 kV Thermo Scientific™ PXS4-611W es de potencial constante, para servicio continuo y uso en aplicaciones sobre el terreno o donde se requiera alta estabilidad.
Have Questions?
Número de catálogo PXS4611W
Precio (MXN)
-

La fuente de rayos X de 60 kV Thermo Scientific™ PXS4-611W es de potencial constante, para servicio continuo y uso en aplicaciones sobre el terreno o donde se requiera alta estabilidad.

Tubo hermético con ventana lateral y fuente de alimentación de alta tensión

  • Salida de flujo muy estable con una desviación estándar de <0,2% durante un período de 4 horas.
  • Distancia foco-objeto (DFO) de 15,8 mm.
  • Disponibilidad de opciones de refrigeración por agua o por aire (PXS4-612CU y PXS4-613WH).
  • La tensión del blanco y la corriente del haz de electrones se ajustan mediante una fuente de alimentación de corriente continua variable externa e independiente.
  • Diseñado con cinco orificios de montaje, cuatro en placa base y uno próximo al conector posterior.
  • La orientación de la ventana en relación con la carcasa se fija en fábrica en la posición C.
  • El blindaje de la carcasa es suficiente para garantizar una radiación de fuga de <0,5 mR/h.
  • Medición
  • Análisis
Especificaciones
Descripción60kV fuente de rayos X
Diámetro de la ventana (imperial)0.37 pulgadas
Diámetro de la ventana (métrico)9.4mm
Corriente máx. del haz1mA
Intervalo de tensiones de funcionamiento5 a 60 kV
Disipación de energía60w
FuenteFilamento enfocado
Temperatura de funcionamiento (métrico)0 ° a 40 ° C (con una altitud de 5.000 pies)
Grosor de la ventana (imperial)0.005 pulg
Grosor de la ventana (métrico)0.127mm
Tensión12 ± 2VDC
Peso (imperial)£ 9
Peso (métrico)4.1kg
Cone of Illumination35 ° inclusive
Material objetivoTungsten, Copper (Standard)
Window Materialberilio
Unit SizeEach