TopVision Agarose
Thermo Scientific™

TopVision Agarose

Thermo Scientific TopVision Agarose는 일반적인 모든 버퍼 시스템에서 최적의 농도 범위 0.7-2%를 제공합니다. 이 제품은 엄격한 품질 관리 검사 절차를자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
R0492500 g
R0491100 g
카탈로그 번호 R0492
제품 가격(KRW)
751,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
858,000
할인액 107,000 (12%)
Each
수량:
500 g
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
751,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
858,000
할인액 107,000 (12%)
Each
Thermo Scientific TopVision Agarose는 일반적인 모든 버퍼 시스템에서 최적의 농도 범위 0.7-2%를 제공합니다. 이 제품은 엄격한 품질 관리 검사 절차를 통해 인증된 매우 낮은 EEO 값을 갖는 고순도 agarose입니다.

주요 특징
• 일반적인 모든 버퍼 시스템에서 최적의 농도 범위인 0.4-5%
• GQ(Genetic Quality) 인증을 받아 조제 겔에서 회수한 핵산을 다음 단계 어플리케이션(효소 반응 등)에서 사용할 수 있도록 보장
• 낮은 DNA/RNA 결합
• 우수한 겔 투명성
• DNase와 RNase 무함유
• RNA 분석에 적합

어플리케이션
• 핵산의 분석 전기영동
• 분취(Preparative) 전기영동
• 블로팅(blotting) 분석
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
용융점88 °C
수량500 g
검증된 애플리케이션Gel Electrophoresis
제품라인TopVision
제품 유형Agarose Gel
분리 범위100 to >30000 bp
Unit SizeEach