Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro medio (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|
| R100TS también denominado R100 | 0,10 μm | 15 ml |
| R0100 | 1,0 μm | 1 unidad |
| R0100B | 1,0 μm | 60 mL |
| R0200 también denominado MCG-R0200-EACH | 2,0 μm | 10 mL |
| R0200B también denominado MCG-R0200B-EACH | 2,0 μm | 1 unidad |
| R0300 también denominado MCG-R0300-EACH | 3,0 μm | 10 mL |
| R0300B | 3,0 μm | 60 mL |
| R100B | 0,10 μm | 1 unidad |
| R200 también denominado MCG-R200-EACH | 0,20 μm | 15 mL |
| R200B | 0,20 μm | 90 mL |
| R25 | 0,025 μm | 15 ml |
| R25B | 0,025 μm | 90 mL |
| R300 también denominado MCG-R300-EACH | 0,30 μm | 15 ml |
| R300B | 0,30 μm | 90 mL |
| R400 también denominado MCG-R400-EACH | 0,40 μm | 15 mL |
| R400B | 0,40 μm | 90 mL |
| R50 también denominado MCG-R50-EACH | 0,05 μm | 15 mL |
| R500 | 0,50 μm | 1 unidad |
| R500B | 0,50 μm | 90 mL |
| R50B | 0,05 μm | 90 mL |
| R60 también denominado MCG-R60-EACH | 0,06 μm | 1 unidad |
| R600 | 0,60 μm | 1 unidad |
| R600B | 0,60 μm | 90 mL |
| R60B | 0,06 μm | 90 mL |
| R700 también denominado MCG-R700-EACH | 0,70 μm | 15 ml |
| R700B | 0,70 μm | 90 mL |
| R800 | 0,80 μm | 15mL |
| R800B | 0,80 μm | 90 mL |
| R900 | 0,90 μm | 15 ml |
| R900B | 0,90 μm | 1 unidad |
Recomendado para: