Product Image
Thermo Scientific™

1400L GPS Series Refrigerator

1400L GPS Series Refrigerator
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (imperial)
R14X-SAEW-TSC369,84 gal
Número de catálogo R14X-SAEW-TSC
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
369,84 gal
1400L GPS Series Refrigerator. Contents will be at a temperature between 1°C - 11°C

GPS Series Refrigerator

For non-critical sample storage
Contents will be at a temperature between 1°C - 11°C

  • 1400L capacity
  • Crated
  • Digital display
  • Alarm
  • Door lock
  • 1 year warranty
  • Glass or solid door available
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Non-Critical Sample Storage
Opciones de vigilanciaAlarm
Línea de productosGPS Series
TipoLaboratory Refrigerators
Garantía1 Year
Capacidad (imperial)369,84 gal
Capacidad (métrico)1400 L
Modelo de puertaGlass
Intervalo de temperatura1°C to 11°C
Unit SizeEach