Product Image
Thermo Scientific™

Bovine Albumin Fraction V 0.2%

Thermo Scientific™ Remel Bovine Albumin Fraction V 0.2% is used in the digestion-decontamination procedure for Mycobacterium spp.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadFormato
R20018Cada unoPB de 50 mL
R0819420/paq.F de 10 mL
Número de catálogo R20018
Precio (MXN)
-
Cantidad:
Cada uno
Formato:
PB de 50 mL

Thermo Scientific™ Remel Bovine Albumin Fraction V 0.2% is used in the digestion-decontamination procedure for Mycobacterium spp.

Especificaciones
DescripciónBovine Albumin Fraction V 0.2%
FormatoPB de 50 mL
CantidadCada uno
Tipo de productoLiquid Medium
Unit SizeEach