Search
Search
| Katalognummer | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Verpackung |
|---|---|---|---|
| R80085 | 85 mm | 13 mm | 600 Packungen |
| R80150 | 150 mm | 15 mm | 120/Packung |
| R80116 | 100 mm | 15 mm | 20/Packung |
| R80111 | 100 mm | 10 mm | 30/Packung |
| R80110 | 100 mm | 10 mm | 750/Packung |
| R80115TS auch als R80115 bezeichnet | 100 mm | 15 mm | 500/Packung |
Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.