Product Image
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.
Have Questions?
Alterar visualizaçãobuttonViewtableView
Número do catálogoDiameter (Metric)Height (Metric)Packaging
R80110100 mm10 mm750 Pk.
R80150150 mm15 mm120 Pk.
R80116100 mm15 mm20 Pk.
R80111100 mm10 mm30 Pk.
R8008585 mm13 mm600 Pk.
R80115TS
conhecido também como R80115
100 mm15 mm500 Pk.
Número do catálogo R80110
Preço (BRL)
-
Diameter (Metric):
100 mm
Height (Metric):
10 mm
Packaging:
750 Pk.

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.

Especificações
Packaging750 Pk.
ShapeRound
TypePetri Dish
Diameter (Metric)100 mm
Height (Metric)10 mm
MaterialPlastic
Unit SizeEach