Search
Search

| Katalognummer | Mittlerer Durchmesser (metrisch) | Menge |
|---|---|---|
| R900 | 0,90 μm | 15 ml |
| R0100 | 1,0 μm | Je 1 |
| R0100B | 1,0 μm | 60 mL |
| R0200 auch als MCG-R0200-EACH bezeichnet | 2,0 μm | 10 ml |
| R0200B auch als MCG-R0200B-EACH bezeichnet | 2,0 μm | Je 1 |
| R0300 auch als MCG-R0300-EACH bezeichnet | 3,0 μm | 10 ml |
| R0300B | 3,0 μm | 60 mL |
| R100TS auch als R100 bezeichnet | 0,10 μm | 15 ml |
| R100B | 0,10 μm | Je 1 |
| R200 auch als MCG-R200-EACH bezeichnet | 0,20 μm | 15 ml |
| R200B | 0,20 μm | 90 ml |
| R25 | 0,025 μm | 15 ml |
| R25B | 0,025 μm | 90 mL |
| R300 auch als MCG-R300-EACH bezeichnet | 0,30 μm | 15 ml |
| R300B | 0,30 μm | 90 mL |
| R400 auch als MCG-R400-EACH bezeichnet | 0,40 μm | 15 ml |
| R400B | 0,40 μm | 90 ml |
| R50 auch als MCG-R50-EACH bezeichnet | 0,05 μm | 15 ml |
| R500 | 0,50 μm | Je 1 |
| R500B | 0,50 μm | 90 mL |
| R50B | 0,05 μm | 90 ml |
| R60 auch als MCG-R60-EACH bezeichnet | 0,06 μm | Je 1 |
| R600 | 0,60 μm | Je 1 |
| R600B | 0,60 μm | 90 mL |
| R60B | 0,06 μm | 90 mL |
| R700 auch als MCG-R700-EACH bezeichnet | 0,70 μm | 15 ml |
| R700B | 0,70 μm | 90 mL |
| R800 | 0,80 μm | 15mL. |
| R800B | 0,80 μm | 90 ml |
| R900B | 0,90 μm | Je 1 |
Empfohlen für: