Product Image
Thermo Scientific™

Placas calefactoras con control externo (de tamaño superior)

Permita un calentamiento uniforme de grandes volúmenes y varios recipientes mediante placas calefactoras con control externo, ideales para una amplia gama de aplicaciones con soluciones acuosas ácidas o básicas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensión
RC2240Q240 V
RC2235Q120 V
Número de catálogo RC2240Q
Precio (MXN)
-
Tensión:
240 V

Enable uniform heating of large volumes and multiple vessels using Thermo Scientific™ External-Controlled Hotplates. These hotplates are ideal for a range of applications with acidic or basic aqueous solutions. An external controller operates outside fume hoods and corrosive environment.

Características principales:
  • El aislamiento de controles permite el funcionamiento en entornos peligrosos
  • Las grandes superficies de placa superior de 30.5 × 30.5 cm (12 × 12 ″) y 30.5 × 60.9 cm (12 × 24 ″) aceptan cargas de hasta 18.1 kg (40 lb)
  • La luz de encendido indica si el control está en funcionamiento
Control de temperatura:
  • Gran capacidad con excelente estabilidad detemperatura
  • La estabilidad de la temperatura es de ± 5 °C (9 °F) en toda la escala de temperatura de funcionamiento Los elementos de calentamiento integrados maximizan la uniformidad de la temperatura y transfieren el calor de manera uniforme en ± 10 °C (18 °F) a 150 °C (300 °F)
  • El controlador de entrada en porcentaje ofrece una selección de temperatura infinita
Estructura:
  • La placa de acero inoxidable con revestimiento de porcelana ofrece resistencia química y a la tinción
  • La cubierta resistente a productos químicos protege el cable de la línea
  • La estructura de acero inoxidable ofrece una resistencia máxima frente a la corrosión

Incluye:

Cable de 1.5 m (5 ′) de 3 alambres y enchufe

Garantía: 3 años

Especificaciones
Amperaje13.3 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)12 in. x 24 in.
Requisitos eléctricos240 V, de 50 a 60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
TipoPlacas calefactoras
Vataje3200 W
Carga máx. de muestra18 kg
FormaRectángulo
Tamaño12 x 24 in.
Temperatura (métrico)150°C to 371°C
Material de la placa superiorPorcelain-coated Stainless Steel
Tensión240 V
Unit SizeEach