Product Image
Thermo Scientific™

Sensor óptico de OD AquaSensors RDO™ Pro

El sensor óptico de OD avanzado Thermo Scientific™ AquaSensors RDO Pro se integra perfectamente en los sistemas de control industriales cuando se conecta directamente a un controlador PLC.
Have Questions?
Número de catálogo RDC1
Precio (MXN)
-

El sensor óptico de OD avanzado Thermo Scientific™ AquaSensors RDO Pro se integra perfectamente en los sistemas de control industriales cuando se conecta directamente a un controlador PLC.

Utilice cualquier sistema informático para ver los datos, calibrar o personalizar la medición sin necesidad de caja electrónica analizadora intermedia.

  • Rango de medición de 0 a 20 ppm
  • Cabezales sin membranas sustituibles anualmente en el terreno
  • Resistente a agentes de procesos abrasivos y fotoblanqueo
  • No “tóxico” por sulfuros
  • Sin sensibilidad cruzada al dióxido de carbono, amoníaco, pH, sulfuro, sulfato, cloruro ni sulfuro de hidrógeno
  • Diseño «plug and play» con interfaz de red digital

Aguas residuales municipales e industriales, acuacultura, industria cervecera, fermentación, bioprocesamiento

Especificaciones
Exactitud± 0,1 ppm hasta 8 ppm / ± 0,2 ppm de 8 a 20 ppm
DescripciónReplacement RDO Optical DO Sensing Cap
Clasificación IPIP67
Presión máxima300PSIG ( a 50 ° C )
tempSaturación de 0 a 20 ppm , 0 a 200 %
ResoluciónBelow 10ppm; 0.01ppm, 0.1% sat and Above 10ppm; 0.1ppm, 0.1% sat
Tiempo de respuesta90 % en 30 seconds/95 % en 37 segundos
Temperatura de funcionamiento (imperial)32 ° a 122 ° F
Temperatura de funcionamiento (métrico)0 ° a 50 ° C
Tensión8 a 36VDC
Unit SizeEach