Search
Search

| Número de catálogo | tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Tensión |
|---|---|---|---|
| REB1204D | 5 -15P | 326L | 208/230V |
| REB1204A | 5 -15P | 326L | 115V |
| REB1204V | UE | 326L | 230V |
| REB1204W | Reino Unido | 326 l | 230 V |
| REB2304A | 5 -15P | 659L | 115V |
| REB2304D | 6 -15P | 659L | 208/230V |
| REB2304V | UE | 659L | 230V |
| REB2304W | U.K. | 659L | 230V |
| REB3004A | 5 -15P | 826L | 115V |
| REB3004D | 6 -15P | 826L | 208/230V |
| REB3004V | UE | 826L | 230V |
| REB3004W | Reino Unido | 826 l | 230 V |
| REB5004A | 5 - 20P | 1447L | 115V |
| REB5004D | 6 -15P | 1447L | 208/230V |
| REB5004V | UE | 1447L | 230V |
| REB5004W | U.K. | 1447L | 230V |
Almacene sangre completa y componentes sanguíneos de acuerdo con los estrictos requisitos de AABB, ANRC y FDA con los refrigeradores para banco de sangre Thermo Scientific™ Revco™, que incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, una cámara fabricada con calidad industrial con patas de nivelación ajustables y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.
Control por microprocesador:
Protección y seguridad:
Estructura:
Incluye:
Registrador gráfico de temperatura de siete días 15,2 cm (6 pulg) (excepto el modelo de colocación debajo de la mesa; registrador independiente disponible por separado)
Nota:
Otras voltajes disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.