Refrigeradores para banco de sangre Revco™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores para banco de sangre Revco™

Almacene sangre completa y componentes sanguíneos de acuerdo con los estrictos requisitos de AABB, ANRC y FDA con los refrigeradores para banco de sangre Thermo Scientific™ Revco™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogotipo de tapónCapacidad (métrico)Tensión
REB3004VUE826L230V
REB1204A5 -15P326L115V
REB1204D5 -15P326L208/230V
REB1204VUE326L230V
REB1204WReino Unido326 l230 V
REB2304A5 -15P659L115V
REB2304D6 -15P659L208/230V
REB2304VUE659L230V
REB2304WU.K.659L230V
REB3004A5 -15P826L115V
REB3004D6 -15P826L208/230V
REB3004WReino Unido826 l230 V
REB5004A5 - 20P1447L115V
REB5004D6 -15P1447L208/230V
REB5004VUE1447L230V
REB5004WU.K.1447L230V
Número de catálogo REB3004V
Precio (MXN)
-
tipo de tapón:
UE
Capacidad (métrico):
826L
Tensión:
230V

Almacene sangre completa y componentes sanguíneos de acuerdo con los estrictos requisitos de AABB, ANRC y FDA con los refrigeradores para banco de sangre Thermo Scientific™ Revco™, que incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, una cámara fabricada con calidad industrial con patas de nivelación ajustables y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.

Características:
  • La circulación de aire forzado y positivo mantiene una temperatura uniforme en todo el congelador.
  • El flujo de aire dirigido asegura la rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta.
  • El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación.
  • El refrigerador incluye compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados y sistemas de descongelación y eliminación de condensación automáticos.

Control por microprocesador:

  • Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
  • Valor de temperatura predeterminado en fábrica a 4 °C
  • Temperaturas ajustables entre 1 y 8 °C
  • Mandos basados en iconos
  • Visor digital grande y de fácil lectura que muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
  • Termómetro gráfico que permanece en verde cuando la temperatura es normal, la barra superior parpadea en caso de exceso de temperatura y una bombilla parpadea cuando la temperatura es insuficiente
  • Sensor que inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina

Protección y seguridad:

  • Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
  • Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
  • Botón de prueba de alarmas y contactos de alarma remota
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Batería de reserva para el controlador
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de 5,5 °C de exceso de temperatura y de 1,5 °C de temperatura insuficiente

Estructura:

  • Congeladores de acero laminado en frío y acabado liso con pintura resistente al rayado para facilitar la limpieza
  • Puertas de autocierre con llave y junta periférica de célula cerrada
  • Puertas con ventana de cristal de doble hoja aisladas para evitar la condensación
  • Cajones de acero inoxidable deslizables y ajustables
  • Luces interiores (salvo modelo de colocación debajo de la mesa)
  • Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la puerta e interruptor independiente en el panel
  • El modelo de colocación debajo de la mesa tiene una puerta maciza y un orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe

Incluye:

Registrador gráfico de temperatura de siete días 15,2 cm (6 pulg) (excepto el modelo de colocación debajo de la mesa; registrador independiente disponible por separado)

Nota:

Otras voltajes disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.

Especificaciones
Material de la cabinaCold-rolled Steel
Tipo de condensadorDefrost
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 30 x 58 pulg (73,7 x 76,2 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)36,4 x 34 x 79,2 pulg (92,5 x 86,4 x 201,2 cm)
PantallaLED
CajonesStainless Steel
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Acabado exteriorScratch-resistant Painted
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoCFC- libre
Longitud (imperial) exterior36,4 in
Longitud (métrico) exterior92.5 cm
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
N.º de cajones6
RefrigeranteR134A sin CFC ni HCFC
Peso con embalaje (imperial)£ 505
Peso con embalaje (métrico)229kg
Tiempo contención estático7 días
TipoBlood Bank Refrigerator
Anchura exterior (imperial)34 in
Anchura (imperial) interior30 pulgadas
Anchura exterior (métrico)86.4cm
Anchura (métrico) interior76.2cm
Capacidad (imperial)29.2 cu. ft.
Capacidad (métrico)826L
Certificaciones/conformidadCE, cUL, UL
compresor1/4hp
Modelo de puertaVidrio
No. of Doors1
tipo de tapónUE
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach