Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Tensión | tipo de tapón |
|---|---|---|---|
| REC3004A | 29.2 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| REC2304A | 23.3 cu . pie | 115V | 5 -15P |
| REC2304D | 23.3 cu . pie | 208V | 6 -15P |
| REC2304V | 23.3 cu . pie | 230V | UE |
| REC2304W | 23.3 cu . pie | 230V | U.K. |
| REC3004D | 29.2 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| REC3004V | 29.2 cu . pie | 230V | UE |
| REC3004W | 29.2 cu . pie | 230V | U.K. |
| REC4504A | 45.8 cu . pie | 115V | 5 - 20P |
| REC4504D | 45.8 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| REC4504V | 45.8 cu . pie | 230V | UE |
| REC4504W | 45.8 cu . pie | 230V | U.K. |
| REC5004A | 51.1 cu . pie | 115V | 5 - 20P |
| REC5004D | 51.1 cu . pie | 208/230V | 6 -15P |
| REC5004V | 51.1 cu . pie | 230V | UE |
Utilice los refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Thermo Scientific™ Revco™ para una gran variedad de aplicaciones que requieran un preciso control de la temperatura. Estos refrigeradores incluyen un sistema de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, una cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico. Dos orificios de acceso de 5,1 cm (2 pulg) de diámetro con cubiertas articuladas permiten un acceso total a la instrumentación de cromatografía y una fácil configuración de la instrumentación y de los aparatos dentro de la cámara.
Características principales:
Control por microprocesador:
Sistema de alarmas:
Estructura:
Información para pedidos:
Grabadoras de gráficos de temperatura opcionales, monitores de suministro y otras opciones disponibles por separado.
Incluye:
Cable de alimentación independiente para tomas interiores en los modelos de 45,8 y 78,8 pies cúbicos