Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Revco™
El producto real puede variar
Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Revco™
Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Revco™
Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Revco™
Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Revco™
Thermo Scientific™

Refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Revco™

Utilice estas unidades, que se configuran fácilmente y ofrecen un completo acceso a la instrumentación de cromatografía de la cámara, para una gran variedad de aplicaciones que requieran un preciso control de la temperatura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
REC3004V29.2 cu . pie230VUE
REC2304A23.3 cu . pie115V5 -15P
REC2304D23.3 cu . pie208V6 -15P
REC2304V23.3 cu . pie230VUE
REC2304W23.3 cu . pie230VU.K.
REC3004A29.2 cu . pie115V5 -15P
REC3004D29.2 cu . pie208/230V6 -15P
REC3004W29.2 cu . pie230VU.K.
REC4504A45.8 cu . pie115V5 - 20P
REC4504D45.8 cu . pie208/230V6 -15P
REC4504V45.8 cu . pie230VUE
REC4504W45.8 cu . pie230VU.K.
REC5004A51.1 cu . pie115V5 - 20P
REC5004D51.1 cu . pie208/230V6 -15P
REC5004V51.1 cu . pie230VUE
Número de catálogo REC3004V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
29.2 cu . pie
Tensión:
230V
tipo de tapón:
UE

Utilice los refrigeradores cromatográficos de alto rendimiento Thermo Scientific™ Revco™ para una gran variedad de aplicaciones que requieran un preciso control de la temperatura. Estos refrigeradores incluyen un sistema de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, una cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico. Dos orificios de acceso de 5,1 cm (2 pulg) de diámetro con cubiertas articuladas permiten un acceso total a la instrumentación de cromatografía y una fácil configuración de la instrumentación y de los aparatos dentro de la cámara.

Características principales:

  • Temperaturas ajustables entre 1 y 8 °C, valor predeterminado de fábrica 4 °C
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
  • Las juntas periféricas de celda cerrada mantienen estable la temperatura
  • Descarga de condensado y descongelación automáticas

Control por microprocesador:

  • Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
  • Instrumentación y controles montados en la parte inferior de la cabina en los modelos de 45,8 pies cúbicos, en la parte superior en el resto de modelos
  • Mandos basados en iconos
  • Visor digital grande y de fácil lectura que muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina
  • Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
  • Batería de reserva para el controlador

Sistema de alarmas:

  • Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
  • Pulsador de prueba de alarma y contactos de alarma remota
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de 5,5 °C de exceso de temperatura y de 1,5 °C de temperatura insuficiente

Estructura:

  • Superficies exteriores e interiores de acero laminado en frío acabadas con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
  • Puertas de varias hojas de cristal deslizantes en los modelos de 45,8 pies cúbicos, el resto de modelos tienen puertas de apertura horizontal con cerradura y cierres con resortes que se mantienen abiertas en un ángulo de 90°
  • Dos orificios de acceso de 5,1 cm (2 pulg) de diámetro con cubiertas articuladas
  • Refrigerante sin CFC
  • Las unidades de 45,8 pies cúbicos tienen luz interior activada por interruptor independiente; el resto de modelos tienen luces interiores de accionamiento externo
  • Toma dúplex a prueba de vapor (activa)
  • Estantes de rejilla ajustables con revestimiento de epoxi
  • Ruedas pivotantes dobles

Información para pedidos:
Grabadoras de gráficos de temperatura opcionales, monitores de suministro y otras opciones disponibles por separado.

Incluye:
Cable de alimentación independiente para tomas interiores en los modelos de 45,8 y 78,8 pies cúbicos

Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15 A
Material de la cabinaCold-rolled Steel
Ruedas giratorias2 in. (5 cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 30 x 58 pulg (73,7 x 76,2 x 147,3 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoHigh-density CFC-free foam urethane
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
PuertosTwo 2 in. dia. (5.1 cm) access ports with hinged covers
RefrigeranteSin CFC
Estantes2 de tamaño medio
Peso con embalaje (imperial)£ 435
Peso con embalaje (métrico)197kg
TipoRefrigerador para cromatografía
Peso (métrico)197kg
Anchura exterior (imperial)34 in
Anchura (imperial) interior30 pulgadas
Anchura exterior (métrico)86.4cm
Anchura (métrico) interior76.2cm
Capacidad (imperial)29.2 cu . pie
Capacidad (métrico)826L
Certificaciones/conformidadCE, cUL, UL
Modelo de puertavidrio
No. of Doors1
tipo de tapónUE
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach