Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Revco™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Revco™

Almacene muestras para aplicaciones clínicas, industriales y científicas mediante los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Thermo Scientific™ Revco™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tensióntipo de tapón
REL2304V23,3 pies cúb.230 VUE
REL1204A11,5 pies cúb.115 VNEMA 5-15 P
REL1204D11,5 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15 P
REL1204V11,5 pies cúb.230 VUE
REL2304A23,3 pies cúb.115 VNEMA 5-15 P
REL2304D23,3 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15 P
REL3004A29,2 pies cúb.115 VNEMA 5-15 P
REL3004D29,2 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15 P
REL3004V29,2 pies cúb.230 VUE
REL5004A51,1 pies cúb.115 VNEMA 5-20 P
REL5004D51,1 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15 P
REL5004V51,1 pies cúb.230 VUE
Número de catálogo REL2304V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
23,3 pies cúb.
Tensión:
230 V
tipo de tapón:
UE

Almacene muestras para aplicaciones clínicas, industriales y científicas mediante los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Thermo Scientific™ Revco™. Estos refrigeradores incluyen sistema de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes.

Características principales
  • Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas

Control por microprocesador

  • Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
  • Mandos basados en iconos
  • El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de un temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina.

Sistema de alarmas

  • Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
  • Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
  • Pulsador de prueba de alarma y contactos de alarma remota
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Batería de reserva para el controlador
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir de desviaciones de temperatura a partir de los 5,5 °C en casos de exceso de temperatura y de los 1,5 °C en casos de temperatura insuficiente.

Estructura

  • Sistemas de circulación positiva de aire forzado
  • Compresores y construcción de calidad industrial
  • Aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC
  • Puertas con mecanismo de autocierre y cierre con llave
  • Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
  • Interior y exterior de acero laminado en frío, acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
  • Luces interiores con interruptor de activación/desactivación de la puerta e interruptor independiente en el panel de control.
  • Patas de nivelación ajustables (excepto en el modelo de 139 l [4,9 pies cúbicos] de colocación debajo de la mesa)
  • Las unidades de 1297 l (45,8 pies cúb) disponen de puertas de vidrio doble deslizantes, sistemas de refrigeración y controles montados en la base, luces activadas por interruptores independientes y ruedas pivotantes dobles de 5 cm (2 pulg) en lugar de patas de nivelación.
  • El modelo de colocación debajo de la mesa tiene un orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe

Información para pedidos:

Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado. Hay otras tensiones disponibles; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el delegado de ventas para obtener más información.

Especificaciones
Amperaje6 A
Material de la cabinaPintura resistente al rayado
Ruedas giratoriasRuedas de 5 cm (2 pulg) (dos ruedas con mecanismo de bloqueo y otras dos sin bloqueo), instaladas de fábrica
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73,7 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)73,7 x 61 x 147,3 cm (29 x 24 x 58 pulg)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)94,5 x 71 x 201,2 cm (37,2 x 28 x 79,2 pulg)
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Acabado exteriorRevestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201,2 cm
Altura (métrico) interior147,3 cm
AislamientoCFC- libre
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94,5 cm
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
RefrigeranteSin CFC
Estantes4
Peso con embalaje (imperial)425 lb
Peso con embalaje (métrico)193 kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71 cm
Anchura (métrico) interior61 cm
Capacidad (imperial)23,3 pies cúb.
Capacidad (métrico)659 l, 23,3 pies cúb.
Certificaciones/conformidadListado UL y CUL. Aprobación TÜV. Marcado CE., cUL, TUV, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaMacizo
No. of Doors1
tipo de tapónUE
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach