SpeedVac™ SRF110冷却遠心濃縮装置およびローター
SpeedVac™ SRF110冷却遠心濃縮装置およびローター
Thermo Scientific™

SpeedVac™ SRF110冷却遠心濃縮装置およびローター

SRF110を使用して、高い信頼性で熱に敏感な生物学的サンプルを処理できます。 この冷却SpeedVacシステムでは、最新の遠心分離、真空、熱の技術を使い、溶媒を除去し、熱に敏感な生物学的サンプルを濃縮し、サンプルの完全性を維持します。
製品番号(カタログ番号)タイプ電気的要件内容
RFMT4Microplate RotorN/ARotor
RF10812-13 mm RotorN/ARotor
RF132Hexagonal Microcentrifuge RotorN/ARotor
RF3228 mm RotorN/ARotor
RF5212-17 mm RotorN/ARotor
SRF110-115Vacuum Concentrator115 V, 60 Hz, 16 AConcentrator
SRF110-230Vacuum Concentrator230 V, 50 Hz, 8 AConcentrator
SRF110P1-115Vacuum Concentrator Kit115 V, 60 Hz, 16 AOil Pump, Vapor Trap, Accessories
SRF110P1-230Vacuum Concentrator Kit230 V, 50 Hz, 8 AOil Pump, Vapor Trap, Accessories
SRF110P2-115Vacuum Concentrator Universal Vacuum Kit115 V, 60 Hz, 16 AUniversal Vacuum System, Rotor, Accessories
SRF110P2-230Vacuum Concentrator Universal Vacuum Kit230 V, 50 Hz, 8 AUniversal Vacuum System, Rotor, Accessories
製品番号(カタログ番号) RFMT4
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
タイプ:
Microplate Rotor
電気的要件:
N/A
内容:
Rotor
SpeedVac™ SRF110冷却遠心濃縮装置は、ラボで柔軟に使用できます。この製品は、運転前後のチャンバー温度を維持する独自のプログラム機能が備わっており、タンパク質、酵素、その他の生体分子などの熱に敏感なサンプルの熱分解を防ぎます。水性溶媒、バッファー、HPLC分画の蒸発に最適です。便利なセット購入が可能です。SRF110P1(モジュラー構成)およびSRF110P2(半一体型構成)のキットオプションからお選びください。各キットは、便利なSpeedVacセットアップに必要なコンポーネントが含まれるように設計されています。

SRF110冷却遠心濃縮装置は、あらゆる卓上スペースで柔軟に使用できます。SRF110は、お客様のアプリケーションのニーズに応じて構成できます。ポンプ、冷却トラップ、追加アクセサリーなどの幅広い適切なThermo Scientificコンポーネントから選択して、お客様のカスタム真空濃度セットアップを構成できます。便利なセット購入が可能です。SRF110P1(モジュラー構成)およびSRF110P2(半一体型構成)のキットオプションからお選びください。各キットは、便利なSpeedVacセットアップに必要なコンポーネントが含まれるように設計されています。

  • 非腐食性の水性溶媒、バッファー、HPLC分画などの蒸発に最適です
  • 最大9つのプログラムを保存するオプション付きの3プリセットプログラム
  • 温度範囲-4℃~100℃(1℃刻み)
  • 自動調節およびクイックリリースローターメカニズム
  • 六角ローター(RF132)はSRF110を購入したときに付属しています
  • SRF110モデルで使用可能なローターのリストを参照してください
  • 電源 - 115 V(60 Hz、16 Amps)および230 V(50 Hz、8 Amps)
  • 認証 - UL認証、CE、UKCA、KC、RCMマーク付き。
  • 冷媒情報 – R448A(EPA-SNAPおよびEU)
  • SRF110P1キットには、冷却機能付きSpeedVac(SRF110)、六角ローター(RF132)、オイルポンプ(VLP120-115)、蒸気トラップ(RVT450-115)、ユニバーサルチューブ(UTP-TYG)、4 L容量ガラス製コンベーションフラスコ(GCF400)、ガラスキャップ(FC400)、および1 Lボトルの熱伝導流体Cryocool™(SCC1)が含まれます。
  • SRF110P2キットには、冷却機能付きSpeedVac(SRF110)、六角ローター(RF132)、ユニバーサル真空システム(UVS450)、ユニバーサルチューブ(UTP-TYG)、4 L容量ガラス凝縮フラスコ(GCF400)、ガラスキャップ(FC400)、および1 Lボトルの熱伝導流体Cryocool™(SCC1)が含まれます。
仕様
認証不要
概要マイクロプレートローター、収納:標準マイクロプレート4枚、ディープウェルプレート2枚
電気的要件N/A
使用対象 (装置)SRF110
保持4 x standard microplate; 2 deep well plates
内容Rotor
材料アルミニウム
タイプMicroplate Rotor
Unit SizeEach