Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Revco™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Revco™
El producto real puede variar
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Revco™
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Revco™
Thermo Scientific™

Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Revco™

Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Revco™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)tipo de tapón
RGL1204W11.5 cu . pieU.K.
RGL1204A11.5 cu . pie5 -15P
RGL1204D11.5 cu . pie6 -15P
RGL1204V11.5 cu . pieUE
RGL2304A23.3 cu . pie5 -15P
RGL2304D23.3 cu . pie6 -15P
RGL2304V23.3 cu . pieUE
RGL2304W23.3 cu . pieU.K.
RGL3004A29.2 cu . pie5 -15P
RGL3004D29.2 cu . pie6 -15P
RGL3004V29.2 cu . pieUE
RGL3004W29,2 pies cúb.Reino Unido
REL4504A45.8 cu . pie5 - 20P
REL4504D45.8 cu . pie6 -15P
REL4504V45.8 cu . pieUE
REL4504W45.8 cu . pieU.K.
RGL5004A51.1 cu . pie5 - 20P
RGL5004D51.1 cu . pie6 -15P
RGL5004V51.1 cu . pieUE
RGL5004W51.1 cu . pieU.K.
Número de catálogo RGL1204W
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
11.5 cu . pie
tipo de tapón:
U.K.

Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Revco™. Estos refrigeradores incluyen un sistema de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, una cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes idóneos para uso industrial, clínico y científico.

Características:

  • Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas
  • Control por microprocesador
  • Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
  • Mandos basados en iconos
  • El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina

Sistema de alarmas:

  • Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
  • Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
  • Pulsador de prueba de alarma y contactos de alarma remota
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Batería de reserva para el controlador
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de 5,5° C de exceso de temperatura y de 1,5° C de temperatura insuficiente

Estructura:

  • Sistemas de circulación positiva de aire forzado
  • Compresores y construcción de calidad industrial
  • Puertas con mecanismo de autocierre y cierre con llave
  • Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
  • Interior y exterior de acero laminado en frío, acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
  • Luces interiores con interruptor de activación/desactivación de la puerta e interruptor independiente en el panel de control.
  • Patas de nivelación ajustables (excepto en el modelo de 139 l [4,9 pies cúbicos] de colocación debajo de la mesa)
  • Las unidades de 1297 l (45,8 pies cúb) disponen de puertas de vidrio doble deslizantes, sistemas de refrigeración y controles montados en la base y ruedas pivotantes dobles de 5 cm (2 pulg) en lugar de patas de nivelación.
  • El modelo de colocación debajo de la mesa tiene un orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe

Información para pedidos:

Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado. Hay otras tensiones disponibles; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el delegado de ventas para obtener más información.

Especificaciones
Amperaje6 A
Disyuntor15A
Ruedas giratorias2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)21,75 in
Fondo interior (métrico)55.3cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)21.75 x 20 x 52.4 in. (55.3 x 50.8 x 133.1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)29,3 x 24 x 73,6 pulg (74,3 x 61 x 186,9 cm)
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)73,6 in
Altura (imperial) interior52,4 in
Altura exterior (métrico)186.9cm
Altura (métrico) interior133.1cm
AislamientoCFC- libre
InteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Longitud (imperial) exterior29,3 in
Longitud (métrico) exterior74.8cm
RefrigeranteR134A sin CFC ni HCFC
Peso con embalaje (imperial)£ 280
Peso con embalaje (métrico)127kg
TipoRefrigerador de alto rendimiento
Anchura exterior (imperial)24 pulg
Anchura (imperial) interior20 in
Anchura exterior (métrico)61cm
Anchura (métrico) interior50.8cm
Material de la cabinaCold-rolled Steel
Capacidad (imperial)11.5 cu . pie
Capacidad (métrico)326L
Certificaciones/conformidadCE, cUL, TUV, UL
compresorIndustrial-grade
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorHigh-impact Powder Paint Coating
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
No. of Doors1
tipo de tapónU.K.
Estantes4
ModeloSpace Saver
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión230V
Unit SizeEach