Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | tipo de tapón |
|---|---|---|
| RGL2304A | 23.3 cu . pie | 5 -15P |
| RGL1204A | 11.5 cu . pie | 5 -15P |
| RGL1204D | 11.5 cu . pie | 6 -15P |
| RGL1204V | 11.5 cu . pie | UE |
| RGL1204W | 11.5 cu . pie | U.K. |
| RGL2304D | 23.3 cu . pie | 6 -15P |
| RGL2304V | 23.3 cu . pie | UE |
| RGL2304W | 23.3 cu . pie | U.K. |
| RGL3004A | 29.2 cu . pie | 5 -15P |
| RGL3004D | 29.2 cu . pie | 6 -15P |
| RGL3004V | 29.2 cu . pie | UE |
| RGL3004W | 29,2 pies cúb. | Reino Unido |
| REL4504A | 45.8 cu . pie | 5 - 20P |
| REL4504D | 45.8 cu . pie | 6 -15P |
| REL4504V | 45.8 cu . pie | UE |
| REL4504W | 45.8 cu . pie | U.K. |
| RGL5004A | 51.1 cu . pie | 5 - 20P |
| RGL5004D | 51.1 cu . pie | 6 -15P |
| RGL5004V | 51.1 cu . pie | UE |
| RGL5004W | 51.1 cu . pie | U.K. |
Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Revco™. Estos refrigeradores incluyen un sistema de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, una cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes idóneos para uso industrial, clínico y científico.
Características:
Sistema de alarmas:
Estructura:
Información para pedidos:
Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado. Hay otras tensiones disponibles; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el delegado de ventas para obtener más información.