Refrigeradores para farmacia Revco™
Refrigeradores para farmacia Revco™
Refrigeradores para farmacia Revco™
Refrigeradores para farmacia Revco™
Thermo Scientific™

Refrigeradores para farmacia Revco™

Simplifique el uso y aumente la precisión con los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Revco™, diseñados para ofrecer un control de la temperatura estable dentro de un intervalo comprendido entre 1 y 8 °C.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Requisitos eléctricostipo de tapón
RPR5004D51.1 cu . pie208 - 230 V 60 Hz6 -15P
RPR1204A11.5 cu . pie115 V 60 Hz5 -15P
RPR1204D11.5 cu . pie208 - 230 V 60 Hz6 -15P
RPR1204V11,5 pies cúb.230 V/50 HzUE
RPR2304A23.3 cu . pie115 V 60 Hz5 -15P
RPR2304D23.3 cu . pie208 - 230 V 60 Hz6 -15P
RPR2304V23.3 cu . pie230 V 50 HzUE
RPR2304W23.3 cu . pie230 V 50 HzU.K.
RPR3004A29.2 cu . pie115 V 60 Hz5 -15P
RPR3004D29.2 cu . pie208 - 230 V 60 Hz6 -15P
RPR3004V29.2 cu . pie230 V 50 HzUE
RPR3004W29,2 pies cúb.230 V/50 HzReino Unido
RPR5004A51.1 cu . pie115 V 60 Hz5 - 20P
RPR5004V51.1 cu . pie230 V 50 HzUE
RPR5004W51.1 cu . pie230 V 50 HzU.K.
Número de catálogo RPR5004D
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
51.1 cu . pie
Requisitos eléctricos:
208 - 230 V 60 Hz
tipo de tapón:
6 -15P

Simplifique el uso y aumente la precisión con los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Revco™, diseñados para ofrecer un control de la temperatura estable en un intervalo de entre 1 y 8 °C. Estos refrigeradores incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial, compresores de refrigeración extrafuertes y cajones deslizables de acero inoxidable totalmente extensibles.

Control por microprocesador

  • Control de temperatura ajustable desde 1 hasta 8 °C, predeterminado en fábrica a 4 °C
  • Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal
  • El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
  • El termómetro gráfico confirma el funcionamiento correcto: verde fijo cuando es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El avanzado sensor de descongelación gestiona el ciclo de descongelación y minimiza la acumulación de escarcha
  • Visor digital ampliado con resolución hasta intervalos de 0,1 °C
  • La batería de reserva garantiza el funcionamiento del panel de control en caso de corte de corriente
Sistema de alarmas
  • Contactos de telealarma
  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente, con informes de estado visuales sobre las funciones críticas
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • El pulsador de prueba de alarma verifica la continuidad del sensor

Sistema de refrigeración

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • La descongelación automática mantiene una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación; sin conductos de desagüe

Estructura

  • Cajones de acero inoxidable deslizables y ajustables
  • El panel doble de las puertas acristaladas de visión completa elimina la condensación
  • Los cierres con resortes permiten dejar las puertas abiertas 90º
  • El aislamiento de espuma de uretano de alta densidad sin CFC protege el congelador de las fluctuaciones de la temperatura ambiente
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
  • La circulación direccional del aire garantiza la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
  • Luces interiores con interruptor de activación/desactivación de la puerta e interruptor independiente en el panel de control
  • Puertas de autocierre con llave y junta periférica de célula cerrada
  • Patas de nivelación ajustables (hay disponibles ruedas opcionales)
  • Superficies interiores y exteriores lisas y con acabado de pintura resistente a los arañazos
Especificaciones
Amperaje8.5A
Disyuntor15A
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.3cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 52.5 x 58 in. (73.3 x 133.4 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)36.4 x 56.5 x 79.2 in. (92.5 x 143.5 x 201.2 cm)
CajonesStainless Steel
Requisitos eléctricos208 - 230 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoCFC Free, Urethane Foam
N.º de cajones12
Capacidad de la gradilla12
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 640
Peso con embalaje (métrico)359kg
Resolución de temperatura0,1 °C
TipoPharmacy Refrigerator
Anchura exterior (imperial)56,5 in
Anchura (imperial) interior52,5 in
Anchura exterior (métrico)143.5cm
Anchura (métrico) interior133.4cm
Material de la cabinaSmooth, Scratch-resistant Paint
Capacidad (imperial)51.1 cu . pie
Capacidad (métrico)1447L
Certificaciones/conformidadUL
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaVidrio
Acabado exteriorPintado
Opciones de vigilanciaBotón
No. of Doors2
tipo de tapón6 -15P
ModeloVertical
Intervalo de temperaturaDe 1 °C a 8 °C
Tensión208/230V
Unit SizeEach