Recipientes con certificado para COT
El producto real puede variar
Recipientes con certificado para COT
Recipientes con certificado para COT
Recipientes con certificado para COT
Recipientes con certificado para COT
Recipientes con certificado para COT
Recipientes con certificado para COT
Thermo Scientific™

Recipientes con certificado para COT

Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total. Los productos con certificado para COT están fabricados, envasados y probados de conformidad con las normativas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)NivelModeloN.º por caja
S114-250ATOC250 mlFondo interno redondo ámbar Boston con cierre12
CT18-TOC18 mlTOC certificado <20ppbTubo de vidrio, base redonda255
CT18-TOCLL18 mLTOC certificado <10ppbTubo de vidrio, base redonda255
SCT-18100TOC17 mLTOC certificado <20ppbTubo de vidrio. base plana200
3115-OTWS-230 mlLavado con COTTubo de polisulfona100
24-414TSWS-2PrelavadoTapón con septo72
40C-TOC40 mLTOC certificado <20 ppb con COAVial de vidrio transparente con cierre72
40A-TOCDBLL40 mLcontenedoresVial de vidrio ámbar con cierre144
40C-TOCDB40 mlTOC certificado <20ppbVial de vidrio transparente con cierre144
40C-TOCDBLL
también denominado 40C-TOC/DB/LL
40 mlTOC certificado <10ppbVial de vidrio transparente con cierre144
40C-TOCLL40 mLTOC certificado <10ppbVial de vidrio transparente, certificado72
S114-125ATOC125 mlFondo interno redondo ámbar Boston con cierre12
S114-250CTOC250 mlBoston redondo transparente con cierre24
1000ATOC1000 mlFondo interno redondo ámbar Boston con cierre12
Número de catálogo S114-250ATOC
Precio (CLP)
171.931
Each
Volumen (métrico):
250 ml
Modelo:
Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre
N.º por caja:
12
Precio (CLP)
171.931
Each
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:
  • Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
  • Incluyen certificado de análisis.
Incluye:
  • Recipientes de muestreo y almacenamiento
  • Viales compatibles con muestreadores automáticos
  • Tubos de cultivo
  • Agua con bajos niveles de COT
Recomendada para:
  • Pruebas TOC
  • USP método de prueba 643
  • Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
  • Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificado para contribuir < 10 ppb, < 20 ppb, Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC)
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24-414
DescripciónRedondo tipo Boston de vidrio ámbar con tapón de polipropileno de parte superior abierta
Diámetro exterior (imperial)2,375 in
Altura (imperial)5,375 in
Altura (métrico)136,53 mm
Material (revestimiento)PTFE/silicona
N.º por caja12
Tipo de productoContenedor TOC
ModeloFondo interno redondo ámbar Boston con cierre
Volumen (imperial)8 oz
Volumen total (métrico)250 mL
Tipo de tapónScrew Cap (Open-Top)
ColorÁmbar
Diámetro exterior (imperial)60,33 mm
MaterialVidrio
Cantidad12 cajas
Volumen (métrico)250 ml
Unit SizeEach