StirBuddy™ Personal Stirrer
Thermo Scientific™

StirBuddy™ Personal Stirrer

Reduce the risk of spills using this personal stirrer which has a compact and space-saving design with a large stirring surface.
Have Questions?
Número de catálogoDescripciónTensiónFrecuenciaVataje
S168515QAgitador personal StirBuddy120 V60 Hz48 W
Número de catálogo S168515Q
Precio (MXN)
-
Descripción:
Agitador personal StirBuddy
Tensión:
120 V
Frecuencia:
60 Hz
Vataje:
48 W

Reduce the risk of spills using this Thermo Scientific™ StirBuddy™ Personal Stirrer, which has a compact and space-saving design with a large, 6' stirring surface.

Key Features:
  • Adjustable 200 to 2500rpm stir speed through solid-state speed control
  • Direct-drive motor/magnet assembly stirs solutions from water to viscous 50% glycerin
  • Stirrer is field recalibratable to accommodate viscous liquids and specialized vessels
  • Top plate and base are made of molded thermoplastic polyester

Includes:
TFE-coated stir bar, 3/8 in. diameter by 1 in. length

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Amperaje0,4 A
DescripciónAgitador personal StirBuddy
Diámetro exterior (imperial)6 in.
Diámetro exterior (métrico)15.2 cm
Requisitos eléctricos120V 60Hz
Frecuencia60 Hz
Altura (imperial)3 in
Altura (métrico)7.6 cm
TipoAgitador
Garantía y oferta de servicio90 días (limitado)
Vataje48 W
Peso (imperial)2.4 lb.
Peso (métrico)1.2 kg
Velocidad200 to 2500 rpm
Tensión120 V
Unit SizeEach