Owl™ Sequencing System Spacer Sets and Glass Plates
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Owl™ Sequencing System Spacer Sets and Glass Plates

Utilice juegos de espaciadores y placas de vidrio del sistema de secuenciación Owl™ Thermo Scientific™ con sistemas de fundición de gel de secuenciación Owl™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoAltura (métrico)
S1S-45RVidrio con muescas0,32 cm
S1S-45GVidrio transparente0,32 cm
S2S-43GCristal offset0,32 cm
S2S-45GVidrio transparente3/16 in
S2S-45RVidrio con muescas3/16 in
S2S-SAWCuña0,04 cm
Número de catálogo S1S-45R
Precio (CLP)
-
Tipo de producto:
Vidrio con muescas
Altura (métrico):
0,32 cm

Utilice juegos de espaciadores y placas de vidrio del sistema de secuenciación Owl™ Thermo Scientific™ con sistemas de fundición de gel de secuenciación Owl™.

Especificaciones
DescripciónNotched Glass; 45 x 20 x 0.32cm (L x W x H)
Para utilizar con (equipo)Sistema de secuenciación Owl™
Altura (métrico)0,32 cm
Longitud (métrico)45 cm
Tipo de productoVidrio con muescas
Grosor de los dientes (métrico)3/16 in.
Anchura (métrico)20 cm
Unit SizeEach