Owl™ S4S Aluminum-Backed Sequencer System Combs
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Owl™ S4S Aluminum-Backed Sequencer System Combs

Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S4S Aluminum-Backed Sequencer System Combs.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)Volumen del pocillo (métrico)
S1S-MT42Peine de micropocillos de dientes afilados73 (4X)0,2 mm2 µL
S1S-MT2Peine de micropocillos de dientes afilados36 (2X)0,4 mm10 µl
S1S-MT3Peine de micropocillos de dientes afilados55 (3X)0,4 mm5,5 µl
S1S-MT44Peine de micropocillos de dientes afilados73 (4X)0,4 mm3,7 µl
S1S-SHARK2Peine de dientes afilados390,2 mm5 µL
S1S-SHARK4Peine de dientes afilados390,4 mm9 µl
Número de catálogo S1S-MT42
Precio (CLP)
-
Descripción:
Peine de micropocillos de dientes afilados
N.° de dientes:
73 (4X)
Grosor de los dientes (métrico):
0,2 mm
Volumen del pocillo (métrico):
2 µL

Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S4S Aluminum-Backed Sequencer System Combs, for use with the Owl™ S4S Aluminum-Backed Sequencer System.

Los resistentes peines de una sola pieza acaba con la necesidad de montar peines
Especificaciones
DescripciónPeine de micropocillos de dientes afilados
Para utilizar con (equipo)Owl™ S4S Aluminum-Backed Sequencer System
Tipo de productoPeines
N.° de dientes73 (4X)
Grosor de los dientes (métrico)0,2 mm
Volumen del pocillo (métrico)2 µL
Unit SizeEach