Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Thermo Scientific™

Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01

Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 para preparar muestras complejas para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de muestraTamaño del tubo
S2-2-OTH-AOAC-KITOtros alimentos2 mL
S2-15-ALL-AOAC-KITTodos los tipos de alimentos15 mL
S2-15-FW-AOAC-KITFrutas y verduras con grasas y ceras15 mL
S2-15-GFV-AOAC-KITFrutas y verduras generales15 mL
S2-15-OTH-AOAC-KITOtros alimentos15 mL
S2-15-P-AOAC-KITFrutas y verduras pigmentadas15 mL
S2-2-ALL-AOAC-KITTodos los tipos de alimentos2 mL
S2-2-FW-AOAC-KITFrutas y verduras con grasas y ceras2 mL
S2-2-GFV-AOAC-KITFrutas y verduras generales2 mL
S2-2-P-AOAC-KITFrutas y verduras pigmentadas2 mL
S2-2-PF-AOAC-KITFrutas y verduras pigmentadas con grasa2 mL
Número de catálogo S2-2-OTH-AOAC-KIT
Precio (CLP)
-
Tipo de muestra:
Otros alimentos
Tamaño del tubo:
2 mL
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método AOAC 2007.01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.

Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01

Estos kits utilizan la extracción de fase sólida dispersiva (dSPE) para purificar los sobrenadantes obtenidos durante la extracción. Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos precargados de 2 ml y 15 ml para las siguientes matrices: frutas y verduras en general, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras que contengan grasas y ceras, y todos los demás tipos de alimentos.

Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01

  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE
  • NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva
  • C18: elimina las grasas, esteroles y otras interferencias no polares de la muestra
  • GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares)
Especificaciones
DescripciónKit de limpieza QuEChERS AOAC; 25 mg de C18, 150 mg de MgSO4 precargados en tubos de 2 mL; 100/paq.
IncluyeSales en tubos precargados
MétodoPreparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01
Salt Composition25 mg de C18, 150 mg de MgSO4
Tipo de muestraOtros alimentos
Tamaño del tubo2 mL
TipoKit de limpieza QuEChERS
Unit SizePack of 100