Search
Search

| Número de catálogo | Descripción | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| S2S-20A | Peine de pocillos | 40 | 0,4 mm | 15 µl |
| S2S-MT2 | Peine de micropocillos de dientes afilados | 72 (2X) | 0,4 mm | 10 µl |
| S2S-MT3 | Peine de dientes afilados | 110 (3X) | 0,4 mm | 5,5 µl |
| S2S-MT42 | Peine de micropocillos de dientes afilados | 146 (4X) | 0,2mm | 2 µl |
| S2S-MT44 | Peine de micropocillos de dientes afilados | 146 (4X) | 0,4 mm | 3,7 µl |
| S2S-SHARK2 | Peine de dientes afilados | 78 | 0,2 mm | 5 µL |
| S2S-SHARK4 | Peine de dientes afilados | 78 | 0,4 mm | 9 µl |
Acabe con la necesidad de montar peines con con los peines del sistema Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Los peines de una sola pieza y alta resistencia se utilizan con el sistema Owl™ S3S.