Owl™ S3S System Combs
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Owl™ S3S System Combs

Acabe con la necesidad de montar peines con este surtido de peines de una sola pieza y alta resistencia.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónN.° de dientesGrosor de los dientes (métrico)Volumen del pocillo (métrico)
S2S-SHARK4Peine de dientes afilados780,4 mm9 µl
S2S-MT2Peine de micropocillos de dientes afilados72 (2X)0,4 mm10 µl
S2S-MT3Peine de dientes afilados110 (3X)0,4 mm5,5 µl
S2S-MT42Peine de micropocillos de dientes afilados146 (4X)0,2mm2 µl
S2S-MT44Peine de micropocillos de dientes afilados146 (4X)0,4 mm3,7 µl
S2S-SHARK2Peine de dientes afilados780,2 mm5 µL
S2S-20APeine de pocillos400,4 mm15 µl
Número de catálogo S2S-SHARK4
Precio (USD)
-
Descripción:
Peine de dientes afilados
N.° de dientes:
78
Grosor de los dientes (métrico):
0,4 mm
Volumen del pocillo (métrico):
9 µl

Acabe con la necesidad de montar peines con con los peines del sistema Thermo Scientific™ Owl™ S3S. Los peines de una sola pieza y alta resistencia se utilizan con el sistema Owl™ S3S.

Los resistentes peines de una sola pieza acaba con la necesidad de montar peines
Especificaciones
DescripciónPeine de dientes afilados
Para utilizar con (equipo)Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System
Tipo de productoPeines
N.° de dientes78
Grosor de los dientes (métrico)0,4 mm
Volumen del pocillo (métrico)9 µl
Unit SizeEach