Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura
Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura
Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura
Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura
Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura
Thermo Scientific™

Frascos de septos de vidrio de boca estrecha con tapón de apertura

Aplique los métodos de análisis orgánico volátil (VOA) de la EPA cuando utilice estos frascos de septos de vidrio de sodocálcico tipo III de boca estrecha, que están disponibles transparentes o en ámbar.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)ColorNivel
S329-0250250 mLTransparenteCertificado
S149-0125125 mLÁmbarSin procesar
S349-0125125 mLÁmbarcontenedores
S349-0250250 mLÁmbarcontenedores
S349-10001000 mLÁmbarCertificado
Número de catálogo S329-0250
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
250 mL
Color:
Transparente
Nivel:
Certificado

Aplique métodos de análisis orgánico volátil (VOA) EPA cuando utilice los frascos de septos de boca estrecha Thermo Scientific™.Disponibles como vidrio de sosa-cal de tipo III transparente o ámbar, estos frascos cuentan con un tapón con anillo de retención de septos moldeado que sujeta firmemente el septo de silicona perforable con caras de PTFE en su lugar sin unirlos a la tapa para que el septo pueda retirarse y sustituirse según sea necesario (excepto el frasco de 1 l).Certificados disponibles para cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles o sin procesar y listo para su propio procedimiento de limpieza.

  • Frasco de vidrio sodocálcico de tipo III, transparente o ámbar
  • Se recomienda el uso de frascos de color ámbar para analitos sensibles a la luz
  • Tapón de polipropileno blanco con septos de silicona sin revestimiento de PTFE (el septo de 1 l está unido)
  • Tapones acoplados en frascos
  • El diseño de boca estrecha es perfecto para las muestras de agua

Los frascos certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • El divisor de cartón ayuda a proteger los frascos contra roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos

Los frascos sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad8 oz., 250 mL
Parámetros de certificaciónVOA
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolypropylene with PTFE/Silicone Septum
Tamaño del tapón24-414 mm
Tipo de tapónOpen Top Cap
DescripciónI-Chem 250mL NM Clear bottle with 0.125 in. septum certified
Diámetro (imperial)2,36 in
Diámetro interior del cuello (imperial)0.63 in.
Diámetro (métrico)60 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)16 mm
Altura (imperial)5.35 in.
Altura (métrico)136 mm
NivelCertificado
N.º por caja12
Tapones de repuesto297-2414/288-0022
Volumen hasta el borde (imperial)8,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico)250 mL
Capacidad (imperial)8 oz
Capacidad (métrico)250 mL
Certificaciones/conformidadLos frascos certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de compuestos orgánicos volátiles; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
ColorTransparente
MaterialGlass (Type 3)
BocaNarrow
Tipo de productoSample Bottle
Unit SizeCase of 12