Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps

Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Tipo de tapónColorColor del tapón
S4030210 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteAzul
S4030010 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteRojo
S4030110 mLTapón de roscaTransparenteBlanco
S4030310 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteVerde
S4030410 mLTapón de roscaTransparenteAmarillo
S4071412 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteAmarillo
S4060012 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)ÁmbarAmarillo
S4010010 mLTapón de roscaTransparenteNo incluido
S4061012 mLNo incluidaTransparenteNo incluido
03CL90 mlTapa articuladaNaturalTransparente
04HP118 mlTapa articuladaNaturalTransparente
Número de catálogo S40302
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
10 mL
Tipo de tapón:
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Color:
Transparente
Color del tapón:
Azul

Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.

  • Freestanding
  • Non-sterile tubes

10 mL

  • Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
  • Round bottom with skirt

12 mL

  • Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
  • Conical bottom with skirt
  • Available in amber color for light sensitive samples
Especificaciones
Color del tapónAzul
Material del cierrePolietileno
Altura (métrico)86 mm
N.º por caja2000/Cs.
Tipo de productoVial
ModeloCon faldón, fondo redondo
Tipo de tapónTapón de rosca (parte superior cerrada)
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)15 mm
MaterialPolipropileno
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)10 mL
Unit SizeCase of 2000