Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos
Thermo Scientific™

Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos

Reduzca los límites de detección de los ensayos fluorescentes limitando la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro medio (métrico)Cantidad
S93470,1, 0,2, 0,3 μm3 x 1 ml
93470350010150
también denominado MCG-93470350010150-EACH
0,1 μm5 mL
934703500103500,1 μm100 mL
93470350011150
también denominado MCG-93470350011150-EACH
0,1 μm1 ml
93470520010150
también denominado MCG-93470520010150-EACH
0,2 μm5 mL
93470520010350
también denominado MCG-93470520010350-EACH
0,2 μm100 mL
93470520011150
también denominado MCG-93470520011150-EACH
0,2 μm1 ml
93470720010150
también denominado MCG-93470720010150-EACH
0,3 μm5 mL
93470720010350
también denominado MCG-93470720010350-EACH
0,3 μm100 mL
93470720011150
también denominado MCG-93470720011150-EACH
0,3 μm1 ml
Número de catálogo S9347
Precio (MXN)
-
Diámetro medio (métrico):
0,1, 0,2, 0,3 μm
Cantidad:
3 x 1 ml
Con las partículas fluorescentes Fluoro-Max modificadas con carboxilo, reducirá los límites de detección de los ensayos de fluorescencia al limitar la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz Fabricadas tiñendo partículas modificadas con carboxilatos Thermo Scientific™ OptiLink™ con quelato de europio, las partículas se han diseñado específicamente para aplicaciones fluorimétricas automatizadas o de membrana. Con un corrimiento de Stokes extraordinariamente amplio, las partículas de quelato de europio Fluoro-Max ayudan a prevenir la interferencia de la fluorescencia inespecífica.
Las partículas están hechas de partículas de poliestireno modificadas con carboxilatos que contienen tintes de quelato de europio encapsulado. Se comercializan con diámetros estándar de 0,1; 0,2 o 0,3 μm. Cuando estas partículas se excitan a 333 nm y emiten a 613 nm, lo hacen con una vida muy larga, de aproximadamente 0,5 milisegundos (entre 10.000 y 100.000 veces más que la vida útil de la mayoría de los fluoróforos). La vida extendida de las partículas de quelato de europio permite que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo.
  • Las partículas cuentan con tinción interna para garantizar el máximo brillo del color y la saturación del color, lo cual aumenta la sensibilidad y facilidad de lectura del ensayo y elimina los problemas inherentes a los ensayos enzimáticos.
  • El encapsulamiento del colorante impide que se filtre hacia el medio acuoso y proporciona una inmunorreactividad óptima de la superficie.
  • El proceso de tinción inhibe muy poco o nada la adsorción y el acoplamiento covalente de la inmunoglobulina G, aumentando así la unión de la proteína a las partículas.
  • Aptas para diversas aplicaciones, como diagnóstico clínico, investigación y estudios inmunológicos e histológicos.

Recomendado para:

Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos

Especificaciones
Aditivo0,05 % de azida sódica
Propiedad de uniónModificado con carboxilato
Concentración1 % de sólidos
ContenidoMicroesferas de poliestireno teñidas de rojo fluorescente en agua
Diámetro medio (métrico)0,1, 0,2, 0,3 μm
Diámetro nominal (métrico)0,1, 0,2, 0,3 μm
Tipo de coloranteQuelato de europio
IncluyeProspecto del paquete que contiene el certificado de análisis
Área de aparcamiento20 A²/grupo
Densidad de las partículas1,06g/cm³
Cantidad3 x 1 ml
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 36 meses
Modificación de la superficieModificadas con carboxilo
Uniformidad< 5 % CV
ColorBlanco
Diámetro (métrico)0,1, 0,2, 0,3 μm
MaterialPoliestireno o poliestireno con superficie injertada con copolímero
Tipo de productoPartícula fluorescente
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.