Eutech™ SALTTEST11 Salinitätsmessgerät
Thermo Scientific™

Eutech™ SALTTEST11 Salinitätsmessgerät

Für schnelle und präzise Salinitätsmessungen im Feld, in Labors und in Schulen.
Have Questions?
KatalognummerMeasurement Modes
SALTTEST11Salinität
Katalognummer SALTTEST11
Preis (EUR)
171,00
Each
Measurement Modes:
Salinität
Preis (EUR)
171,00
Each
Das Eutech™ SALTTEST11 Salinitätsmessgerät eignet sich ideal für Ihre grundlegenden Anforderungen an die Wasserprüfung in Bezug auf den Salzgehalt. Allgemeine Anwendungen: Für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserbehandlung, zum Ausblasen von Kesseln, Spülen von Galvanotanks, Trinkwasser, Hydrokulturen, Druckindustrie, Wasserkultur, Aquarien, Fischzucht, Schwimmbecken und Spas

Eigenschaften

  • Mit einem einfachen Knopfdruck ist das Umschalten zwischen °C und °F jetzt ein Kinderspiel. Die direkte Temperaturanzeige auf dem Tester erspart Ihnen die Mühe eines zusätzlichen Thermometers.
  • Großer Anzeigebildschirm - Anzeigemodus, ATC und Batteriestand.
  • Vom Benutzer austauschbare Sensoren – ersetzen Sie die Sensoren selbst. Das Sensorelement besteht aus Edelstahl SS316 und bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit des VALOX™ Sensorgehäuses für jahrelangen problemlosen Betrieb und minimale Wartung.
  • Wasserdichtes, Anti-Roll-Design - wasserdichtes IP67-Gehäuse hält den Tester auch unter nassen Bedingungen wasserdicht. Das gegen Wegrollen gesicherte, einzigartige, gerippte Design sorgt für festen Halt.

Spezifikationen

  • Bereich: 0 bis 10.00 ppt
  • Auflösung: 0.10 ppt
  • Genauigkeit: ± 1 % der vollen Skala
  • ATC: Ja, (0 bis 50 °C)
  • Kalibrierpunkt: 1 Punkt
  • Temperaturkoeffizient: 2 % pro °C
  • Normalisierungstemperatur: 25.0 °C
  • Abschaltautomatik: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
  • Permanenter Speicher: Ja
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50 °°C
  • Batterie 4 x 1.5 V 'A 76'-Mikro-Alkalibatterien
  • Akkulaufzeit: Mehr als150 Stunden
  • Abmessungen/Gewicht: Tester: 16.5 cm x 3.8 cm; 90g, verpackt: 22 x 6 x 5 cm; 170 g
Specifications
IP-BewertungIP 67
Measurement ModesSalinität
Temperaturbereich (metrisch)0 °C bis 50 °C
Unit SizeEach