Sistema de montaje estándar de frascos de un solo uso, policarbonato, juego de 2 tapones con orificio
This 1-L Thermo Scientific polycarbonate (PC) Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle. It is ready toMás información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Capacidad (métrico)
SB00001I
también denominado SB00001-I
125 mL
SB00002I
también denominado SB00002-I
250 mL
SB00003I
también denominado SB00003-I
500 mL
SB00004I
también denominado SB00004-I
1 L
4 opciones
Número de catálogo SB00001I
también denominado SB00001-I
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
125 mL
This 1-L Thermo Scientific polycarbonate (PC) Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle. It is ready to use and also includes a 38–430 mm ported closure with one vent filter line and one 1/8-in plugged connection line.
Especificaciones
Capacidad (imperial)4,22 oz
Capacidad (métrico)125 mL
Material del cierrePolietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapónTapón de rosca
MaterialPolicarbonato
Cantidad125 mL, 1 case of 25
EsterilidadEstéril
Dispensación a través del tapónSí
Paso del flujo de trabajoUpstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.
Tipo de productoSistema de montaje de frascos estándar de un solo uso sistema