SC250EXP SpeedVac™ Kits
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
SC250EXP SpeedVac™ Kits
SC250EXP SpeedVac™ Kits
Thermo Scientific™

SC250EXP SpeedVac™ Kits

Thermo Scientific™ SC250EXP SpeedVac Kits mit hoher Kapazität enthalten alles, was Sie zum Konzentrieren von Lösungsmitteln mit hohen Siedepunkten benötigen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibungSpannung
SC250P2-115Kühldampfsperre; 115V/60Hz115V
SC250P1-115Ultra-Low Temperatur ; 115V/60Hz115V
Katalognummer SC250P2-115
Preis (EUR)
-
Beschreibung:
Kühldampfsperre; 115V/60Hz
Spannung:
115V

Thermo Scientific™ SC250EXP SpeedVac Kits mit hoher Kapazität enthalten alles, was Sie zum Konzentrieren von Lösungsmitteln mit hohen Siedepunkten benötigen.

Unsere SpeedVac Kits enthalten alles in einem einzigen Modell mit einer Modellnummer.

Die Vakuumkontrolle an unserem SC250EXP gewährleistet Flexibilität für die Verwendung vieler Probentypen.
  • Vier Infrarotlampen für das Trocknen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt wie DMSO und DMF
  • Vakuumkontrolle wahlweise nach Geschwindigkeit oder Endvakuum, daher kein Siedeverzug und kein Einfrieren der Proben - optimal für verschiedene Probentypen
  • Alle mit Lösungsmitteldämpfen in Kontakt kommenden Oberflächen sind mit KALREZ™ und TEFLON™ beschichtet, daher maximale Chemikalienbeständigkeit und Haltbarkeit
  • Zwei Ventile gewährleisten erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Lösungsmittelabführung
  • Im Lieferumfang enthalten sind ein großer Vakuumanschluss, extraweite Schläuche und ein neuartiger Glaskondensationskolben mit extraweitem Hals
  • Kurze Trocknungszeiten und keine Kondensation durch beheizten Glasdeckel
  • Digitale Anzeige der Parameter Zeit, Temperatur und Vakuum
  • Standard-Sicherheitsdeckel aus Glas
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische - SC250P1
  • Essigsäure
  • Aceton
  • Ammoniumhydroxid
  • Ameisensäure
  • Salzsäure
  • TFA
  • Methylenchlorid und Wasser Wirkstoff-Metaboliten in Festphasenextraktion/Urin
  • DCM und Hepatan
  • Methylenchlorid und MEOH
  • THF/Pyridin (95:5)
  • DMSO und Methanol
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische - SC250P2
  • Chloroform
  • DMSO
  • DMF
  • Ethylacetat
  • Hexan
  • Toluol
  • Methanol und Chloroform
SC250P1 SpeedVac Kit:
  • SC250 Express-Konzentrator
  • -140°C, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
  • Vakuumpumpe
  • Rotormodell FPR4A und vier UPC1 Träger mit einer Aufnahmefläche für Mikrotiterplatten
  • Kondensationskolben aus Glas
  • Schlauchkit
  • Schmieröl für Vakuumpumpen
  • CryoCool Kälteübertragungsflüssigkeit (1 l)
SC250P2 SpeedVac Kit:
  • SC250 Express-Konzentrator
  • -5°C-Kühlfalle
  • Rotormodell FPR4A und vier UPC1 Träger mit einer Aufnahmefläche für Mikrotiterplatten
  • Kondensationskolben aus Glas
  • Schlauchkit
  • Schmieröl für Vakuumpumpen
  • CryoCool Kälteübertragungsflüssigkeit (1 l)
SC250P1
  • Festphasenextraktionen
  • Trocknen von Lipidextrakten
  • Fraktionierungen für die Flash-Chromatographie
  • Spaltungslösungen für die Festphasensynthese wie z. B. Proteinhydrolysate und Feststoffe für die Verdampfungssynthese
SC250P2
  • Komplettmanagement verdampfender Lösungsmittel für Auflösungsprozesse
Specifications
BeschreibungKühldampfsperre; 115V/60Hz
Abmessungen (L x B x H)620 x 450 x 460 mm (25 x 18 x 18 in.)
Elektrische Anforderungen115 V 60 Hz
Frequenz60Hz
Höhe (angloamerikanisch)18 in.
Höhe (metrisch)460mm
Länge (angloamerikanisch)25 in.
Länge (metrisch)620mm
Versandgewicht (angloamerikanisch)£ 127
Versandgewicht (metrisch)58kg
Spannung115V
Breite (angloamerikanisch)18 in.
Breite (metrisch)450mm
Unit SizeEach