Search
Search

| Katalognummer | Beschreibung | Tiefe (metrisch) | Breite (metrisch) |
|---|---|---|---|
| SCP13610 | TLD -100H Festplatte | 3.6mm | 0,25 mm |
| SCP14535 | TLD -100H Festplatte ( Durchmesser: 4,5 x 0,89 mm ) | 4.5mm | 0,89 mm |
| SCP64535 | TLD - 600H Festplatte ( Durchmesser: 4,5 x 0,89 mm ) | 4.5mm | 0,89 mm |
| SCP73615 | TLD - 700H Festplatte ( Durchmesser: 3,6 x 0,38 mm ) | 3.6mm | 0.38mm |
| SCP74524 | TLD - 700H Festplatte ( Durchmesser: 4,5 mm x 0,6 mm ) | 4.5mm | 0.6mm |
| SCP63015 | TLD - 600H Festplatte | 3mm | 0.38mm |
| SCP73015 | TLD - 700H Festplatte | 3mm | 0.38mm |
| SCP73610 | TLD - 700H Festplatte | 3.6mm | 0,25 mm |
| SCP63610 | TLD - 600H Festplatte | 3.6mm | 0,25 mm |
| SCP14524 | TLD -100H Festplatte | 4.5mm | 0.6mm |
| SCP13615 | TLD -100H Festplatte | 3.6mm | 0.38mm |
| SCP13015 | TLD -100H Festplatte | 3mm | 0.38mm |
| SCP63615 | TLD-600H | 3.6mm | 0.38mm |
| SCP74535 | TLD - 700H Festplatte | 4.5mm | 0,89 mm |
Thermo Scientific™ Hochempfindliches LiF: Mg/Cu/P-Dosimeter sind für eine Vielzahl von Dosimetrieanwendungen geeignet, bei denen es hauptsächlich auf Empfindlichkeit ankommt.
Bestehen aus Lithiumfluorid (Li-Isotop) LiF:Mg, Cu, P.