Productainer™ BioProcess Container (BPC), 200 L with 2 Top and 1 Bottom Ports, 3D Single-Use
Thermo Scientific™

Productainer™ BioProcess Container (BPC), 200 L with 2 Top and 1 Bottom Ports, 3D Single-Use

El recipiente de bioprocesamiento (BPC) Thermo Scientific™ Productainer™ de 200 ml y con diseño en 3D está compuesto por unaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
SH3065003Cada uno
Número de catálogo SH3065003
Precio (MXN)
-
Cantidad:
Cada uno
El recipiente de bioprocesamiento (BPC) Thermo Scientific™ Productainer™ de 200 ml y con diseño en 3D está compuesto por una película de plástico multicapa de una sola red CX5-14 e incluye 2 puertos superiores y 1 puerto inferior.El diseño de tubo cuadrado 3D con dispensación de puerto inferior se utiliza con tambores cónicos de drenaje inferior.

Características:
• Utilice este sistema para eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, y para reducir los riesgos de contaminación cruzada.
•Todos los BPC 3D se construyen en una sala limpia ISO 7 de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación.
•Todos los BPC 3D están diseñados para adaptarse a la gama completa de recipientes de soporte, tanto cuadrados como cilíndricos: de 50 a 2000 l.

Las aplicaciones de los BPC 3D de Thermo Scientific incluyen:
• Hidratación y esterilización de tampones de proceso, líquidos y medios de cultivo.
•Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía.
•Almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos a granel.
•Cosecha y alimentación de biorreactores y fermentadores.
•Dispensación, envasado y almacenamiento de medios de cultivo celular, tampones y líquidos de proceso.

Personalice los sistemas BPC estándar para optimizar la tecnología de un solo uso.Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 20 000 componentes únicos, entre otros:
Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz.
Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through.
Filtros: utilizados para reducir la contaminación microbiana; filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante.
Tubos: elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino.
Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja.
Pinzas: deslizantes, mordazas y precintos ondulados.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)SV50517.06
Embalaje exteriorPaquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Línea de productosProductainer
Embalaje interior de protecciónEnvasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
CantidadCada uno
Método de esterilizaciónIrradiado con radiación gamma
Línea de tuberías 1Línea 1. Cuerpo MPX, policarbonato, tubos: C-Flex, longitud: 45,7 cm D.I. x D.E.: 12,7 x 19,1 mm Puerto superior
Línea de tuberías 2Línea 2. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 30,5 cm D.I. x D.E.: 6,4 x 9,5 mm Puerto superior
Línea de tuberías 3Línea 3. Inserto MPX, tubos de policarbonato: C-Flex, longitud: 121,9 cm D.I. x D.E.: 12,7 x 19,1 mm Puerto inferior
Capacidad (métrico)200 L
Film DescriptionCX5-14
MaterialPolietileno
Port DetailPuerto inferior: 1 x 0,5 pulg., puertos superiores: 1 x 0,25 pulg. 1 x 0,5 pulg.
Unit SizeEach