Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 10L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC_
Thermo Scientific™

Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 10L with 3 Ports, MPC Insert and Injection Port, 2D BPC_

El sistema BPC en 2D de 10 l Thermo Scientific™ Labtainer™ está compuesto por una película de plástico multicapa deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
SH3070902
también denominado SH30709.02
10 L/cada uno
Número de catálogo SH3070902
también denominado SH30709.02
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 L/cada uno
El sistema BPC en 2D de 10 l Thermo Scientific™ Labtainer™ está compuesto por una película de plástico multicapa de una sola red CX5-14 e incluye 3 puertos superiores (2 puertos con insertos MPC y 1 orificio de inyección).

Características:
• Utilice este sistema para eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, y para reducir los riesgos de contaminación cruzada.
•Todos los modelos Labtainer están fabricados en una sala limpia ISO 7 de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación actuales.

Las aplicaciones del sistema BPC Thermo Scientific Labtainer incluyen:
• Recolecte, alimente y recoja muestras de biorreactores y fermentadores.
•Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos de proceso.
•Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía.
•Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos.

Personalice los sistemas BPC estándar con tecnología optimizada de un solo uso
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 20 000 componentes únicos, entre otros:
Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz.
Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through.
Filtros: utilizados para reducir la contaminación microbiana; filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante.
Tubos: elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino.
Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja.
Pinzas: deslizantes, mordazas y precintos ondulados.

Especificaciones
Dimensiones62,2 cm x 30 cm
Embalaje exteriorPaquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Línea de productosLabtainer
Embalaje interior de protecciónEnvasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Cantidad10 L/cada uno
Método de esterilizaciónIrradiado con radiación gamma
Línea de tuberías 1Línea 1. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos
Línea de tuberías 2Línea 2. Inserto MPC, policarbonato, sin tubos
Línea de tuberías 3Línea 3. Orificio de inyección, sin tubos
Capacidad (métrico)10 L
Film DescriptionCX5-14
Port DetailPuertos de borde: 2 x 0,96 cm. 1 x 0,63 cm
Unit Size10 L