Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 50L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Thermo Scientific™

Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 50L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC

El sistema BPC en 2D de 2 l Thermo Scientific™ Labtainer™ está compuesto por una película de plástico multicapa deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
SH3071304
también denominado SH30713.04
50 L, cada uno
Número de catálogo SH3071304
también denominado SH30713.04
Precio (MXN)
-
Cantidad:
50 L, cada uno
El sistema BPC en 2D de 2 l Thermo Scientific™ Labtainer™ está compuesto por una película de plástico multicapa de una sola red CX5-14 e incluye 3 puertos superiores (50 cuerpos Luer Lock y 1 inserto Luer Lock).

Características:
• Utilice este sistema para eliminar los pasos de limpieza tras el uso que son necesarios con recipientes reutilizables, y para reducir los riesgos de contaminación cruzada.
•Todos los modelos Labtainer están fabricados en una sala limpia ISO 7 de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación actuales.

Las aplicaciones del sistema BPC Thermo Scientific Labtainer incluyen:
• Recolecte, alimente y recoja muestras de biorreactores y fermentadores.
•Preparación y almacenamiento de tampones, medios de cultivo y líquidos de proceso.
•Recogida de fracciones y alimentación en cromatografía.
•Recolección, almacenamiento y transporte de fármacos a granel y precursores de fármacos.

Personalice los sistemas BPC estándar con tecnología optimizada de un solo uso
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 20 000 componentes únicos, entre otros:
Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz.
Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through.
Filtros: utilizados para reducir la contaminación microbiana; filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante.
Tubos: elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino.
Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja.
Pinzas: deslizantes, mordazas y precintos ondulados.

Especificaciones
Dimensiones82,6 cm x 58,4 cm
Embalaje exteriorPaquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Línea de productosLabtainer
Embalaje interior de protecciónEnvasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Cantidad50 L, cada uno
Método de esterilizaciónIrradiado con radiación gamma
Línea de tuberías 1Línea 1. Inserto de conexión Luer Lock, tubo de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 6,4 × 9,5 mm
Línea de tuberías 2Línea 2. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 6,4 × 9,5 mm
Línea de tuberías 3Línea 3. Conexión de cuerpo Luer Lock, tubos de polipropileno: C-Flex, longitud: 30 cm, D.I. x D.E.: 3,2 × 6,4 mm
Capacidad (métrico)50 L
Film DescriptionCX5-14
Port DetailPuertos de borde: 2 x 0,96 cm. 1 x 0,63 cm
Unit Size50 L