Search
Search
| Número de catálogo | Tipos de conector | Estilo de los tubos | Tamaño de los tubos |
|---|---|---|---|
| SH31197.13 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31379.01 | Conectores AseptiQuik S | 1/8 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31379.02 | Conectores AseptiQuik S | 1/8 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31379.03 | Conectores AseptiQuik S | 1/8 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31197.01 | Conectores AseptiQuik G | 1/4 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31197.02 | Conectores AseptiQuik G | 1/4 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31197.03 | Conectores AseptiQuik G | 1/4 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31380.01 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31379.11 | Conectores AseptiQuik S | 1/4 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31379.12 | Conectores AseptiQuik S | 1/4 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31379.13 | Conectores AseptiQuik S | 1/4 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31197.11 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31197.12 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31379.21 | Conectores AseptiQuik S | 3/8 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31379.22 | Conectores AseptiQuik S | 3/8 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31379.23 | Conectores AseptiQuik S | 3/8 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31197.21 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31197.22 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31197.23 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31197.31 | Conectores AseptiQuik G | 3/4 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31197.32 | Conectores AseptiQuik G | 3/4 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31197.33 | Conectores AseptiQuik G | 3/4 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31208.01 | Conectores AseptiQuik L | 3/4 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31208.02 | Conectores AseptiQuik L | 3/4 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31208.03 | Conectores AseptiQuik L | 3/4 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31208.11 | Conectores AseptiQuik L | 1 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31208.12 | Conectores AseptiQuik L | 1 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31208.13 | Conectores AseptiQuik L | 1 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31489.01 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31489.02 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31489.03 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |