Search
Search
| Número de catálogo | Tipos de conector | Estilo de los tubos | Tamaño de los tubos |
|---|---|---|---|
| SH31199.02 | Conectores AseptiQuik L | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31198.01 | Conectores AseptiQuik S | 1/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31198.02 | Conectores AseptiQuik S | 1/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31198.03 | Conectores AseptiQuik S | 1/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31198.11 | Conectores AseptiQuik S | 1/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31198.12 | Conectores AseptiQuik S | 1/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31198.13 | Conectores AseptiQuik S | 1/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31198.21 | Conectores AseptiQuik S | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31198.22 | Conectores AseptiQuik S | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31198.23 | Conectores AseptiQuik S | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31199.01 | Conectores AseptiQuik L | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31199.03 | Conectores AseptiQuik L | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31199.11 | Conectores AseptiQuik L | 1 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31199.12 | Conectores AseptiQuik L | 1 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31199.13 | Conectores AseptiQuik L | 1 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31317.01 | Conectores AseptiQuik G | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31317.02 | Conectores AseptiQuik G | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31317.03 | Conectores AseptiQuik G | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31319.01 | Conectores AseptiQuik G | 1/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31319.02 | Conectores AseptiQuik G | 1/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31319.03 | Conectores AseptiQuik G | 1/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31319.11 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31319.12 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31319.13 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31319.21 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31319.22 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31319.23 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |