Search
Search
| Número de catálogo | Tipos de conector | Estilo de los tubos | Tamaño de los tubos |
|---|---|---|---|
| SH31315.03 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31201.01 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31205.11 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI C-Flex | 5 ft |
| SH31201.02 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31205.12 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI C-Flex | 10 ft |
| SH31201.03 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31205.13 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI C-Flex | 15 ft |
| SH31201.11 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31205.01 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de silicona | 5 ft |
| SH31201.12 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31205.02 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de silicona | 10 ft |
| SH31201.13 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31205.03 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de silicona | 15 ft |
| SH31201.21 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31201.22 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31201.23 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31206.01 | Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31206.02 | Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31206.03 | Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31206.11 | Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU | 1 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31206.12 | Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU | 1 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31206.13 | Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU | 1 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31209.01 | Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31209.02 | Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31209.03 | Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31210.01 | Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31210.02 | Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31210.03 | Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31215.01 | Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31215.02 | Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31215.03 | Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31217.01 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31217.02 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31217.03 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31217.11 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31217.12 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31217.13 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31217.21 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31217.22 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31217.23 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31217.31 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31217.32 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31217.33 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31220.01 | Inserto MPX y cuerpo MPX | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31220.02 | Inserto MPX y cuerpo MPX | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31220.03 | Inserto MPX y cuerpo MPX | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31224.01 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31224.02 | Cuerpo MPU e inserto MPU | TPE de 1 in de DI | 10 ft |
| SH31224.03 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31315.01 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31315.02 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31321.01 | Inserto MPC y cuerpo MPC | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31321.02 | Inserto MPC y cuerpo MPC | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31321.03 | Inserto MPC y cuerpo MPC | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31204.01 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31204.02 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31204.03 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31204.11 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31204.12 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31204.13 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31204.21 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31204.22 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31204.23 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31204.31 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31204.32 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31204.33 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31207.01 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31207.02 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31207.03 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31207.11 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31207.12 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31207.13 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31211.01 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31211.02 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31211.03 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31211.11 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31211.12 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31211.13 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31211.21 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31211.22 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31211.23 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31211.31 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31211.32 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31211.33 | Conector AseptiQuik G, abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31218.01 | Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX | 1/2 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31218.02 | Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX | 1/2 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31218.03 | Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX | 1/2 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31201.31 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31201.32 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31201.33 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de TPE | 15 ft |
| SH31217.41 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 5 ft |
| SH31217.42 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 10 ft |
| SH31217.43 | Abrazaderas triples de 1 1/2 | 1 in DI de TPE | 15 ft |