Search
Search
| Número de catálogo | Tipos de conector | Estilo de los tubos | Tamaño de los tubos |
|---|---|---|---|
| SH31403.32 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31223.01 | Abrazadera triple y MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31396.01 | Inserto MPC y cuerpo MPC | 3/8 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31403.01 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31223.02 | Abrazadera triple y MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31396.02 | Inserto MPC y cuerpo MPC | 3/8 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31403.02 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31223.03 | Abrazadera triple y MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31396.03 | Inserto MPC y cuerpo MPC | 3/8 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31403.03 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31225.01 | Abrazadera triple e inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31401.01 | Inserto MPX y cuerpo MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31403.11 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31225.02 | Abrazadera triple e inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31401.02 | Inserto MPX y cuerpo MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31403.12 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31225.03 | Abrazadera triple e inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31401.03 | Inserto MPX y cuerpo MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31403.13 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31402.01 | Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31403.21 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31402.02 | Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31403.22 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31402.03 | Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31403.23 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31398.01 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 3/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31403.31 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31398.02 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31398.03 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31403.33 | Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31399.01 | Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31404.01 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31399.02 | Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31404.02 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31399.03 | Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31404.03 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31398.11 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31404.11 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31398.12 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31404.12 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31398.13 | Cuerpo MPU e inserto MPU | 1 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31404.13 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31400.01 | Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31404.21 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31400.02 | Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31404.22 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31400.03 | Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31404.23 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31404.31 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31404.32 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31404.33 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31405.01 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31405.02 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31405.03 | Abrazaderas triples 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31489.11 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31489.12 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31489.13 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31489.21 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31489.22 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31489.23 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31489.31 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31489.32 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31489.33 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31392.01 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31392.02 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31392.03 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31392.11 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31392.12 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31392.13 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 3/8 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31392.21 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31392.22 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31392.23 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31392.31 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in Silicona trenzada | 5 ft |
| SH31392.32 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31394.01 | AseptiQuik G y cuerpo MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31394.02 | AseptiQuik G y cuerpo MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31394.03 | AseptiQuik G y cuerpo MPX | 1/2 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31395.01 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31395.02 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31395.03 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31395.11 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 5 ft |
| SH31395.12 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 10 ft |
| SH31395.13 | Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/2 | 1 in DI de silicona trenzada | 15 ft |
| SH31392.33 | AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4 | 3/4 in DI de silicona trenzada | 15 ft |