Search
Search
| Número de catálogo | Tipos de conector | Estilo de los tubos |
|---|---|---|
| SH31462.01 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de silicona trenzada |
| SH31324.01 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de TPE |
| SH31449.01 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de silicona |
| SH31327.01 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de TPE |
| SH31451.01 | Conectores AseptiQuik G | 1/2 in DI de silicona |
| SH31330.01 | Conectores AseptiQuik L y Y, T | 1 in DI de TPE |
| SH31453.01 | Conectores AseptiQuik L y Y, T | 1 in DI de silicona |
| SH31456.01 | AseptiQuik G y Y, conectores T | 3/4 in DI de silicona |
| SH31457.01 | Conectores AseptiQuik G | 3/8 in DI de silicona trenzada, |
| SH31466.01 | Conectores AseptiQuik L y Y, T | 1 in DI de silicona trenzada |
| SH31488.01 | AseptiQuik G y Y, conectores T | 3/4 in DI de silicona trenzada |