Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Thermo Scientific™

Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre

Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas y pinzas universales Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoPara utilizar con (equipo)Dimensiones (L x An)
SK1818DPlataforma universal de doble pilaSolaris 200018 x 18 in
SK0100Kit de piezas de repuesto de plataformaSolaris 20006 x 6 in
SK0101Kit de piezas de repuesto de plataformaSolaris 40006 x 6 in
SK1214Plataforma UniversalSolaris 200012 x 14 in
SK1214DKKit de actualización de la plataforma universal de doble pilaSolaris 200012 x 14 in
SK0010Kit de abrazaderasSolaris 2000 y 40006 x 6 in
SK1214DPlataforma universal de doble pilaSolaris 200012 x 14 in
SK1818Plataforma UniversalSolaris 200018 x 18 in
SK1818DKKit de actualización de la plataforma universal de doble pilaSolaris 200018 x 18 in
SK1824Plataforma UniversalSolaris 200018 x 24 in
SK1830DPlataforma universal de doble pilaSolaris 400018 x 30 in
SK1830DKKit de actualización de la plataforma universal de doble pilaSolaris 400018 x 30 in
SK1830Plataforma UniversalSolaris 400018 x 30 in
SK3624Plataforma UniversalSolaris 400036 x 24 in
75004131DestornilladorAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000260 x 25 mm
75004132Set de juntas tóricasAgitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000250 x 150 mm
Número de catálogo SK1818D
Precio (EUR)
828,90
Precio exclusivo compra web
921,00
Ahorro 92,10 (10%)
Each
Tipo de producto:
Plataforma universal de doble pila
Para utilizar con (equipo):
Solaris 2000
Dimensiones (L x An):
18 x 18 in
Precio (EUR)
828,90
Precio exclusivo compra web
921,00
Ahorro 92,10 (10%)
Each
Seleccione una configuración de plataforma y abrazadera que mejor se adapte a su aplicación. Si necesita un solo tipo de recipiente y tamaño.

Maximice la capacidad de los agitadores orbitales Thermo Scientific Solaris™ con plataformas universales y una gran variedad de pinzas para adaptarse a la mayoría de los recipientes.

Especificaciones
Dimensiones (L x An)18 x 18 in
Para utilizar con (equipo)Solaris 2000
IncluyeDos plataformas, tornillos y varillas de soporte
Longitud de la plataforma (imperial)18 in
Longitud de la plataforma (métrico)457,2 mm
Línea de productosSolaris
Tipo de productoPlataforma universal de doble pila
Garantía y oferta de servicio1 año
Anchura de la plataforma (imperial)18 in
Anchura de la plataforma (métrico)457,2 mm
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Unit SizeEach