GeneRuler DNA Ladder Mix
Thermo Scientific™

GeneRuler DNA Ladder Mix

La escalera de ADN Thermo Scientific GeneRuler Mix se recomienda para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenarioMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
SM033225 x 50 μg
Número de catálogo SM0332
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 x 50 μg
Pedido a granel o personalizado
La escalera de ADN Thermo Scientific GeneRuler Mix se recomienda para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en una gama de 100 bp a 10.000 bp en geles de agarosa. La escalera de ADN consta de 21 fragmentos de ADN y se suministra con el colorante de carga de ADN TriTrack 6X.

Características destacadas de la escalera de ADN Mix
• Visualización sencilla: tres colores para el seguimiento de la migración de ADN durante la electroforesis con el colorante de carga de ADN TriTrack 6X (contiene xileno cianol FF, azul de bromofenol y naranja G)
• Sencillez: un colorante de carga para una variedad de muestras
• Bandas nítidas: resultados claros con mezclas de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía

Uso del producto
Esta escalera de ADN bicatenario es compatible con geles de agarosa estándar y prefabricados al 1 % y se puede visualizar después de la tinción con bromuro de etidio o SYBR Safe. Una intensidad uniforme de las bandas y las bandas de referencia brillantes permiten una fácil medición y orientación. Una cantidad definida de ADN en cada banda permite la cuantificación aproximada del ADN de muestra.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración6X
Compatibilidad del gelGeles de agarosa
Contenido del kit6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml
Cantidad25 x 50 μg
Listo para cargarNo
Tipo de gelAgarosa
Etiqueta o tinteXileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Línea de productosGeneRuler
Tipo de productoMezcla de marcadores de ADN
Intervalo de tamañosDe 100 bp a 10000 bp
Unit Size25 x 50 µg

Preguntas frecuentes

Are the Thermo Scientific DNA ladders compatible with GelRed and GelGreen gel stains?

The GelRed or GelGreen nucleic acid dyes can be used with our DNA Ladders. Nucleic acid binding dyes can affect DNA migration during electrophoresis, therefore we highly recommend post-staining of gels. Please follow the gel staining protocol provided by the manufacturer of nucleic acid gel dyes.

Which Thermo Scientific DNA ladders are optimal for fast electrophoresis separation?

For fast sizing and quantification of double-stranded DNA, we recommend using FastRuler DNA Ladders. These ladders are easily resolved in a short separation distance after an 8-14 min run.

What is the recommended voltage for electrophoresis with Thermo Scientific DNA and RNA ladders? What does V/cm mean?

Each of Thermo Scientific DNA and RNA ladders has a recommended voltage given in V/cm. Please refer to the gel picture in the product information sheet. V/cm stands for the amount of voltage recommended per cm of the distance between the two electrodes of the gel box (not gel length).

What are the end functional groups of Thermo Scientific DNA and RNA ladders?

Thermo Scientific DNA and RNA ladders have 5′-phosphate and 3′-hydroxyl groups.