TLD-100 Thermolumineszenz Dosimeter Material
TLD-100 Thermolumineszenz Dosimeter Material
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

TLD-100 Thermolumineszenz Dosimeter Material

Thermo Scientific™ TLD-100 Materialien bestehen aus Lithiumfluorid (natürliches Li) LiF:Mg, Ti.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibung
SNP13610Scheiben (Durchmesser 3,6 x 0,25 mm)
SNO10106802.11b-Wireless- Ethernet
SNO10111Microcube ( Fläche: 1 x 1 x 1 mm)
SNO18806Chip ( Fläche: 3,2 x 3,2 x 0,15 mm )
SNO18815Chip ( Fläche: 3,2 x 3,2 x 0,38 mm )
SNO18835Chip ( Fläche: 3,2 x 3,2 x 0,89 mm )
SNP13615Scheiben (Durchmesser: 3,6 x 0,38 mm )
SNP14524Scheiben (Durchmesser: 4,5 mm x 0,6 mm )
SNP14535Scheiben (Durchmesser: 4,5 x 0,89 mm )
SNP18835Chip ( Pelletized , 3,2 x 3,2 x 0,89 mm )
SNP13015TLD -100- Festplatte ( Durchmesser: 3 x 0,38 mm )
SNO10103TLD -100 Stange ( Durchmesser: 1 × 3 mm)
SNO10104TLD -100 Stange ( Durchmesser: 1 × 4 mm)
SNO14435TLD-100 chip
SNO10102TLD -100 Stange ( Durchmesser: 1 × 2 mm)
SNO10116TLD -100 Vierkantstange
Katalognummer SNP13610
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Beschreibung:
Scheiben (Durchmesser 3,6 x 0,25 mm)

Thermo Scientific™ TLD-100 Materialien bestehen aus Lithiumfluorid (natürliches Li) LiF:Mg, Ti.

Sie sind für Dosimetrieanwendungen in der medizinischen Physik und dem Gesundheitswesen geeignet.

Single-Element Dosimeter und -Einheiten finden weit verbreitete Anwendung in vielen Installationen und werden mit Harshaw TLD-Systemen verarbeitet. Zu diesen Systemen gehören verschiedene Lesegeräte und Bestrahlungseinheiten mit kompatibler Software, mit der zahlreiche Vorgänge ausgeführt werden können, so z. B. Kalibrierung, Strahlenbewertung und -management, Dosisalgorithmen, Verwaltung von Daten aus der medizinischen Physik, Datenbanksuchen, Glühkurvenanalyse und benutzerdefinierte Überwachungen.
  • Gute Gewebeäquivalenz
  • ± 15 % Probeneinheitlichkeit
  • Wiederholbarkeit mindestens 2 %
Handling - Es ist eine Vakuumpinzette zu verwenden. (Eine mechanische Pinzette oder die Finger dürfen nicht verwendet werden.) Die Lichtemission wird durch kleine Kratzer, Massenverlust oder Fremdkörpereinschlüsse beeinflusst.) Annealing - Für Annealing-Temperaturen von bis zu 400 °C müssen die Behälter aus Hochtemperatur-Edelstahl oder Eloxalaluminium bestehen und sollten möglichst dünn sein, damit nach dem Annealing ein schnelles Abkühlen möglich ist. (Nicht oxidiertes Aluminium darf nicht verwendet werden.) Durch die Verwendung eines speziellen Annealing-Ofens wird das Risiko einer Verunreinigung durch Fremdkörper reduziert. Stellen Sie die Annealing-Container in ein offenes Gestell und achten Sie darauf, dass um die Behälter herum ausreichend freier Platz vorhanden ist, um Unregemäßigkeiten in den Heizgradienten zu vermeiden. (Die Behälter dürfen nicht gestapelt werden oder die Ofenwände berühren.)
Specifications
Genauigkeit± 15 (± 2 Sigma ) %
BeschreibungScheiben (Durchmesser 3,6 x 0,25 mm)
Durchmesser3.6 mm
Messbereiche10pGy bis 10 Gy
Emissionsspektren3500 bis 6000 Å (4000 maximal)
Energiekennlinie1,25 keV / 6 ° Co
Höhe (metrisch)0.25 mm
MaterialLithium Fluoride (Li natural) LiF:Mg. Ti
ProdukttypThermoluminescent Dosimetry Material
Empfindlichkeit1,0 auf 6 ° relativ zu Co LiF
Unit SizeEach