SOLA iQ 온라인 황 분석기
Thermo Scientific™

SOLA iQ 온라인 황 분석기

Thermo Scientific SOLA iQ 황 온라인 분석기로 액체 또는 가스 상(phae) 샘플의 총 황 함량을 측정하십시오.
Have Questions?
카탈로그 번호제품 유형
SOLAIQSOLA iQ 온라인 황 분석기
카탈로그 번호 SOLAIQ
제품 가격(KRW)
-
제품 유형:
SOLA iQ 온라인 황 분석기
Thermo Scientific SOLA iQ 온라인 황 분석기로 액체나 가스 상(phase) 샘플에서 총 황 농도를 측정하여 공정 최적화를 보장하고 수익을 극대화하며 규정을 준수하십시오. 고유한 PUVF(Pulsed Ultraviolet Fluorescense Spectrometry) 기술 및 입증된 Pyrolysis 시스템을 활용하는 SOLA iQ 분석기는 전 세계 최고의 석유/가스 회사에서 총 황 농도 측정을 위해 수천 대의 유닛을 설치한 SOLA II 총 황 분석기 제품군의 성공에 기반하여 제작되었습니다.

SOLA iQ 온라인 황 분석기는 가솔린, 경유, 등유 및 제트 연료뿐만 아니라 천연가스, NGL 및 SynGas와 같은 공정 가스 샘플을 비롯한 정유 제품의 총 황 농도를 측정하기 위한 비싸고 시간 소모적인 실험실 샘플링을 대체합니다. SOLA iQ 분석기는 ASTM D5453, D6313, D6222 & ISO 20846의 온라인 적용을 제공합니다.

기능

  • 측정 범위 2ppm ∼ 100%
  • 검출 한도 최저 25ppb
  • 직관적인 컬러의 터치스크린 사용자 인터페이스
  • Pure O2가 필요하지 않아서 공정 환경에서 산소 사용과 연관된 위험 제거
  • 반연속(semi-continuous) 작동, 모든 주입 사이클(injection cycle)에서 황 농도 변화 표시
  • ppm 황 wt/wt 측정을 위한 자동 밀도 보상
  • 유지관리를 위한 용이한 액세스 및 99% 를 초과하는 가동시간
  • 지속적인 UV 광 강도 제어로 장시간 보정 유지
사양
인증/적합성NEC Class I, Division 2, Groups B, C & D. T2/T3 & T4 (T4 등급은 애플리케이션에 따라 다름)
NEC Class I, Division 1, Groups B, C & D. T2/T3 & T4 (T4 등급은 애플리케이션에 따라 다름)
CSA 관련 “C/US Mark” Class I, Division 2, Groups B, C & D. T2/T3 & T4 (T4 등급은 애플리케이션에 따라 다름)
CSA 관련 “C/US Mark” Class I, Division 1, Groups B, C & D. T2/T3 & T4 (T4 등급은 애플리케이션에 따라 다름)
ATEX Zone 1 Ex px IIC T3
ATEX Zone 2 Ex pz IIC T3 IECEx Zone 1 Ex px IIC T3
통신 세부 정보AutoCONFIG 소프트웨어: 모든 분석기 설정, 구성 파라미터, 모든 공정 및 진단 데이터에 대한 접근은 보안으로 보호됩니다. 근거리통신망에 걸쳐 표준 PC를 통해 연결합니다. 30,000 데이터 기록(공정 및 분석기 기능)을 일반적으로 최대 24시간의 기록(사용자 구성 가능)까지 다운로드합니다.
전류 출력릴레이 & 디지털 출력
8x 릴레이 출력 정격 6A @ 240VAC
8x 솔리드 스테이트 릴레이 출력 정격 0.2A @ 120VAC/VDC
깊이(영국식 단위)18 in.
깊이(미터법)459mm
디스플레이7인치 컬러 터치스크린 사용자 인터페이스가 장착된 전면 패널로 황 농도, 오븐 및 회화로 온도, PMT 및 램프 전압, 검출기 유속 등을 포함한 분석기 기능 및 진단 데이터에 액세스할 수 있습니다.
전기 요구사항100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 18 amp 회로 권장; 워밍업 주기 중 18 amps 최대; 작동 온도 달성 후 7-8 amps
높이(영국식 단위)Zone 1: 56 in., Zone 2: 45 in.
높이(미터법)Zone 1: 1420 mm, Zone 2: 1130 mm
헤르츠50/60 Hz
입력4x 입력(사용자 구성 가능 4-20mA 또는 0-5V)
선형성범위 ≥10ppm: 풀 스케일의 ±2%, 1분당 하나의 샘플 주입; 풀 스케일의 ±1%, 1분당 두 개의 샘플 주입
범위 ≤10ppm: 풀 스케일의 ±2%, 1분당 두 개의 샘플 주입
측정 범위SOLA iQ Liquid: 전체 스케일 범위 5ppm ∼ 5% - 단일 또는 이중 범위 분석기
SOLA iQ Vapor: 전체 스케일 범위 5ppm ∼ 1% - 단일 또는 이중 범위 분석기
SOLA iQ Condensible Vapors (CV): 전체 스케일 범위 5ppm ∼ 1% - 단일 또는 이중 범위 분석기
SOLA iQ Flare: 전체 스케일 범위 10ppm ∼ 100% - 단일 또는 이중 범위 분석기
SOLA iQ Trace: 전체 스케일 범위 2ppm ∼ 50ppm - 단일 또는 이중 범위 분석기
프로세스 스트림 수SOLA iQ 공압 출력, 고객/타사가 제공한 스트림 선택기 하드웨어를 통한 단일 또는 다중(최대 4) 스트림 제어
출력4x 4-20mA 출력
정밀도SOLA iQ Liquid & Vapor: 범위 ≥10ppm 풀 스케일의 ±2%, 분당 1개의 샘플 주입; 풀 스케일의 ±1% , 분당 2개의 샘플 주입
SOLA iQ Liquid & Vapor: 범위 <10ppm 풀 스케일의 ±2%  1분당 두 개의 샘플 주입
SOLA iQ Flare: 풀 스케일의 ±1%  1분당 두 개의 샘플 주입
SOLA iQ Trace: 풀 스케일의 ±1%, 1분당 두 개의 샘플 주입
반응 시간AutoXP 가스 및 액체 유량 컴퓨터
직렬 연결RS232 Serial Port
폭(영국식 단위)24in.
폭(미터법)610mm
제로 등급 공기최소 3.8, 최소 6.9 barg , 180-210L/min(애플리케이션에 따라 다름), 오일 프리, -40°C (-40°F) 이슬점
주변 온도+12°C ∼ +40°C(+54°F ∼ +104°F)
검출 한계SOLA iQ Liquid, Vapor, CV & Flare 풀 스케일의 1.25% 또는 125ppb (더 큰 쪽), 저수준 샘플에서 3x 표준 편차로 정의됨
SOLA iQ Trace 25ppb, 저수준 샘플에서 3x 표준 편차로 정의됨
검출기 유형총 황 측정을 위한 Pyrolyzer의 PUVF(Pulsed UV Fluorescence)
제품 유형SOLA iQ 온라인 황 분석기
전압100/240 V
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

In the iQ Series Gas Analyzer instruments, which distributed measurement and control (DMC) modules are serialized?

The serialized DMCs are unique to your analyzer and its configuration. To understand which DMCs are serialized within your instrument, navigate to the “Health Check” menu via the “Settings” button on the home screen or the health check button on the status bar. From the “Health Check” menu, click on “Status and Alarms”. The analyzer's serialized DMCs can be found by clicking on the “Serial Numbers” button.

When will the iQ Series Gas Analyzer instrument platform notify me of a maintenance requirement?

The embedded preventive maintenance schedule provides a warning when an item gets within 2 months of the replacement date. At that time, the line in the schedule will turn yellow and throw a “gear icon” notification to the status bar. The line will change from yellow to red once the item gets within 1 month of the replacement date. The “gear” icon will remain in place unless some activity is done to clear it.

Can I assign a name to the iQ Series Gas Analyzer instrument?

There are a couple of ways to uniquely identify each instrument. The “instrument ID” or Modbus device ID is a user editable, numeric string. The instrument “host name” is a user editable alpha-numeric string for mobile search functionality. The “host name” can be used to access the instrument over TCP/IP but data download file names and reports will only reference the instrument serial number.

Is there a way to obtain the configuration settings for iQ Series Gas Analyzer instruments?

The iQ Series Gas Analyzer instrument configuration settings can be downloaded from the analyzer to a USB memory device.

Do alarms prioritize in the iQ Series Gas Analyzer instruments?

There is no prioritization to the assignment of alarm or maintenance notifications by the iQ Series Gas Analyzer instruments, however, the way that those events generate email notifications is different. Upon power up, the analyzer waits 2 hrs to clear any alarms prior to sending any email notifications. Post start-up sequence, an alarm needs to be active for 5 continuous mins at which time an email notification will be generated and sent. The instrument will reflect an alarm condition on the status bar at any point that the instrument meets those alarm conditions, but an email will not be generated until any single alarm condition has existed for 5 continuous mins. Maintenance notifications generated by either predictive diagnostics or the embedded preventive maintenance schedule behave in the same manner, except that the alert must be active for 24 hrs prior to an email notification being sent.