Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Thermo Scientific™

Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik

Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDeckplattenmaterialGrößeElektrische AnforderungenSteckertyp
SP88850105Keramik10,25 x 10,25 in.230 V, 50/60 HzEU/UK
SP88854100Keramik4,25 x 4,25 in.100/120 V 50/60 HzUSA
SP88854105Keramik4,25 x 4,25 in.230 V, 50/60 HzEU/UK/AUS/CN
SP88857100Keramik7,25 x 7,25 in.100/120 V 50/60 HzUSA
SP88857105Keramik7,25 x 7,25 in.230 V, 50/60 HzEU
SP88857106Keramik7,25 x 7,25 in.230 V, 50/60 HzAUS/CN
SP88857107Keramik7,25 x 7,25 in.230 V, 50/60 HzUK
SP88857104Aluminium7,25 x 7,25 in.100/120 V 50/60 HzUSA
SP88857108Aluminium7,25 x 7,25 in.230 V, 50/60 HzEU/UK/AUS/CN
SP88850100Keramik10,25 x 10,25 in.100/120 V 50/60 HzUSA
SP88850106Keramik10,25 x 10,25 in.230 V, 50/60 HzAUS/CN
SP88850107Keramik10,25 x 10,25 in.230 V, 50/60 HzUK
Katalognummer SP88850105
Preis (EUR)
625,40
Exklusiv online
682,00
Ersparnis 56,60 (8%)
Each
Deckplattenmaterial:
Keramik
Größe:
10,25 x 10,25 in.
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
EU/UK
Preis (EUR)
625,40
Exklusiv online
682,00
Ersparnis 56,60 (8%)
Each

Unsere neuen digitalen Heizrührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und ein überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.

Modernste Technologie

  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
  • Die Temperatur ist in Schritten von 1 Grad einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert

Flexible, robuste Konstruktion

  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für Heiz- und Rührvorgänge
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Abmessungen (L x B x H)10,25 x 10,25 in.
Elektrische Anforderungen230 V, 50/60 Hz
Frequenz50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch)4 in.
Höhe (metrisch)10,2 cm
Enthält1 Netzkabel
Länge (angloamerikanisch)16,2 in.
Länge (metrisch)41,1 cm
FormQuadratisch
Versandgewicht (angloamerikanisch)16,5 lb.
Versandgewicht (metrisch)7,5 kg
TypHeizplattenrührer
Gewicht (angloamerikanisch)16,5 lb.
Gewicht (metrisch)7,5 kg
Breite (angloamerikanisch)11,3 in.
Breite (metrisch)28,7 cm
Zertifizierung/KonformitätAnalysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
DisplayLED
SteckertypEU/UK
Größe10,25 x 10,25 in.
Rührbereich50 bis 1.500 U/min
Temperatur (metrisch)Umgebungstemperatur bis 400 °C
DeckplattenmaterialKeramik
Spannung230 V
Unit SizeEach