Search
Search
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
| Katalognummer | Beschreibung | Elektrische Anforderungen |
|---|---|---|
| SPD140P2-115 | SpeedVac SPD140 Vakuumkonzentrator-Kit | 115 V, 60 Hz |
| SPD140DDA-115 | SpeedVac SPD140DDA Vakuumkonzentrator | 115 V, 60 Hz |
| SPD140DDA-230 | SpeedVac SPD140DDA Vakuumkonzentrator | 230 V / 50 Hz |
| SPD140P1-115 | SpeedVac SPD140 Vakuumkonzentrator-Kit | 115 V, 60 Hz |
| SPD140P1-230 | SpeedVac SPD140DDA P1 integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
| SPD140P2-230 | SpeedVac SPD140DDA P2 integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
SpeedVac SPD140DDA ist ein Vakuumkonzentrator mit mittlerer Kapazität, der mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet wird und eine Beständigkeit gegen TFA, DSMO und andere aggressive Lösungsmittel aufweist, die in kombinatorischen Chemieanwendungen verwendet werden. Sie können dies einfach im Kit bestellen.
SPD140DDAFunktionen:
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische für SPD140P1 KIT
Lösungsmittelgemische für SPD140 P2 KIT
SPD140 P1 enthält:
SPD140P2 enthält:
SPD140 P1 und P2-Kits werden empfohlen für:
Typische Anwendungen des SPD140DDA:
Anforderungen: